932件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数対角上2 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6 付属品取付ネジ1セット 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フランジ付ワンタッチモールドケース。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ABS 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用 寸法H(mm)30 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット 取付穴数角上4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック 35X50X25
RoHS
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 トラスコ品番806-8221 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
13日以内出荷

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。 材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー) 付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個 本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー 色(パネル)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 種類その他 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


汎用タイプのモールドケースです。
用途汎用ケース 材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
1個
389 税込428
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 種類その他 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 種類その他 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数20 差込角(inch)3/8 セット内容[ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
1セット(20個)
8,998 税込9,898
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数38 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
8,898 税込9,788
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数33 差込角(inch)3/8 セット内容[ソケット]8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ディープソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
1セット(33個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数22 差込角(inch)3/8 セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
1セット(22個)
9,898 税込10,888
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数14 差込角(inch)3/8 セット内容ソケット
1セット(14個)
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。
材質ポリエステル、EVA 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×135×45 対応機種XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数44 差込角(inch)3/8 セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
1セット(44個)
16,980 税込18,678
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数20 差込角(inch)1/2 セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイント
1セット(20個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数18 差込角(inch)1/2 セット内容ソケット3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1.1/16、1.1/8、1.1/4インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイント
1セット(18個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数24 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、[ディープソケット](mm)6、7、8、9、10、11、12、13、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、[エキステンションバー](mm)75、150、ケース付き。
1セット(24個)
8,998 税込9,898
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数12 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット]3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、[ディープソケット]1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)75、150、ケース付き。
1セット(12個)
11,900 税込13,090
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数21 差込角(inch)3/4 セット内容ソケット19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202、404mm
1セット(21個)
39,980 税込43,978
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数32 差込角(inch)1/2 セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm、ディープソケット10、11、12、13、14、15、17、19mm、プラグソケット16、21mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー
1セット(32個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数15 差込角(inch)3/4 セット内容ソケット22、24、27、30、32、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202mm
1セット(15個)
33,980 税込37,378
翌日出荷

薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)1/2 二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383) 寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383) 全長(mm)150
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数19 差込角(inch)3/8 セット内容ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150、300mm、ユニバーサルジョイント
1セット(19個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8 セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷