581件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ 表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(取手)フェノール樹脂 材質(つまみ)フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)0.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で熱伝導に優れたアルミ製。 クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン 質量(g)137
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面の厚さ(mm)0.5 材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂 板厚(mm)0.5 耐熱温度(℃)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製広口ケトル。 手を入れて中まで洗える広口タイプ。 サビにくく丈夫なステンレス製。 IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g)508 容量(L)1.6 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220 適合容量(L)1.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン 容量(mL)(適正)700 質量(g)348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195 耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200 底面の厚さ(mm)0.4 満水容量(L)1.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)0.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストコ軽量!丈夫なアルミ
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 種類ケトル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やかんで煮出したような、香ばしく・すっきりとした後味で、ごくごくおいしい麦茶の味わい 大麦100%、新たに国産大麦をブレンド高温煮出し製法 + 大麦エキス + 独自焙煎カフェインゼロ
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,198 税込2,374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原材料大麦(カナダ、国産)、大麦エキス/ビタミンC アレルギーなし 栄養成分エネルギー0kcal/脂質0g/食塩相当量0.02g/炭水化物0.5g/たんぱく質0g/カフェイン0mg
1箱(650mL×24本)
3,398 税込3,670
翌日出荷

原材料大麦(カナダ、国産)、大麦エキス/ビタミンC アレルギーなし 栄養成分エネルギー0kcal/脂質0g/食塩相当量0.02g/炭水化物0.5g/たんぱく質0g/カフェイン0mg
1箱(650mL×24本)
3,298 税込3,562
翌日出荷

BMIが高めの方の体脂肪を減らす効果が報告されている機能性表示食品。ラベルレス仕様のためゴミの分別時にラベルをはがす手間がなく便利
原材料大麦(カナダ)、大麦エキス、ローズヒップエキス末/ビタミンC 栄養成分エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.8g、食塩相当量0.2g、ローズヒップ由来ティリロサイド0.1mg、カフェイン0mg
1ケース(600mL×24本)
3,398 税込3,670
翌日出荷

1箱(410mL×24本)
3,298 税込3,562
翌日出荷

沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。ハンドルをたたんで重ねることが可能です。
材質ステンレス 口径(Φmm)105
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ265(W)×240(H)mm 質量(g)970 容量(L)3
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ296(W)×295(H)mm 質量(g)1380 容量(L)5
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ237(W)×215(H)mm 質量(g)730 容量(L)2
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ210(W)×200(H)mm 質量(g)570 容量(L)1.5
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

やかんで煮出したような、深い味わいと香ばしさが楽しめる濃い味わいの麦茶
仕様機能性関与成分および含有量:ローズヒップ由来ティリロサイドを、摂取目安量(1本、600ml)当たり0.1mg含有します。 成分【(600ml当たり)】エネルギー0kcalたんぱく質0g脂質0g炭水化物4.8g食塩相当量0.2gローズヒップ由来ティリロサイド0.1mgカフェイン0mg 容量(mL)600 番号届出:H1133 原材料大麦(カナダ)、大麦エキス、ローズヒップエキス末/ビタミンC アレルギー特定原材料:なし
1箱(600mL×24本)
3,598 税込3,886
翌日出荷

材質琺瑯用鋼板 容量(L)2 質量(kg)0.85 高さ(mm)179 口径(Φmm)94 外径(Φmm)180 表面処理琺瑯加工 底径(Φmm)150
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる。紫外線を99.9%カット。
用途運転・ドライブ、濃霧や豪雨・吹雪の際にも。夜間専用サングラス、夜間用グラスとして。 質量(g)20 偏光率(%)15(プラスマイナス2)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。ブルーライト/ HEV(380nm~500nm)を76%ブロック。
用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ 夜間運転 夜釣り サングラス 仕様●LENS COAT:反射防止ARコート●LENS CURVE:4カーブ 材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン サイズLarge 機能UVカット、反射防止 可視光線透過率(%)83 度数なし 紫外線カット99%以上
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示方式アナログ 機能夜間自動点灯(時計周囲が暗くなると文字板照明ライト点灯)、夜眠る秒針、ステップ秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能付 直径(Φmm)337 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス シルバーメタリック 質量(g)850 種類掛時計 寸法(Φ×mm)337×51 使用電池単3形アルカリ電池×4個 電池寿命約5年(明るさスイッチ消す設定での数値)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え 付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書 シルバーメタリック/白 質量(g)280 使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと) 本体寸法(mm)125×121×73 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ電池×3個 表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用 幅(mm)60 厚さ(mm)0.66 1巻長さ(m)2 主なワークパーツ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ナチュラルインテリアに合わせやすい、夜見える電波掛時計。木目調のナチュラルなデザインにまとめています。
表示方式アナログ 機能ステップ秒針(夜眠る秒針)、電波受信OFF 機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、自動点灯 直径(Φmm)337 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 茶メタリック 質量(g)850 種類掛時計 寸法(Φ×mm)337×51 使用電池単3形アルカリ電池×4個 電池寿命約5年(明るさスイッチ消す設定での数値)
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能暗くなると自動で点灯、集光樹脂文字板、お試し用マンガン電池同梱 付属品お試し電池×3個、保証書、取扱説明書 19シルバーメタリック色(集光樹脂) 質量(g)250 本体寸法(mm)119×126×69 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ乾電池×3個または単3マンガン乾電池×3個 アラーム スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。夜間の運転や夜釣りに。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。
用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 夜間運転 夜釣り 男女兼用 サングラス 材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン/メタル 機能UVカット、反射防止 可視光線透過率(%)83 度数なし 紫外線カット99%以上
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。夜間の運転や夜釣りに。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。ブルーライト/ HEV(380nm~500nm)を76%ブロック。
用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 夜間運転 夜釣り 材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン/ステンレス 機能UVカット、反射防止 可視光線透過率(%)83 度数なし 紫外線カット99%以上
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下方の視認性を高めたハーフリムフレームです。調整可能なノーズパッドとテンプルで優れたホールド感を実現しています。付属のスペアレンズは夜間運転も可能な透明性の高いレンズです。激しい動きでもズレにくい設計なので、野外で身体を動かす機会には最適です。
用途野外で身体を動かすときや運転時に。 機能UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 仕様UV400プロテクションポリカーボネイトレンズ硬質ナイロンフレームフレキシブルラバーテンプルフレキシブルノーズパッド 付属品スペアレンズスペアレンズ(クリア×レッドミラー・可視光線透過率92%) 材質硬質ナイロン 質量(g)27 レンズ色スモーク×アイスブルーミラー フレーム色マットブラック 可視光線透過率(%)14 特性UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷

2.5Kの高画質録画 (静止画、40M) 赤外線で暗闇でも録画可能 最大300m 3段階の調節可能 3W 850nm ライト 暗視補正機能付き 光学4倍、デジタル4倍ズームで遠くのものが鮮明 録画可能 3.0インチIPSスクリーンの液晶付きで録った動画や写真を見やすい画面でその場で確認 日本語表記対応(全11か国語) 3枚連写可能 ループ機能 : ファイル分割 録画速度 : 通常、倍速、1/2倍速に切り替え可能 日付表示可能 三脚穴付き 操作ボタンが光るので暗闇でも問題なし 優れた操作性 高級デザイン 滑りにくいTPU素材採
仕様●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P●フレームレート:30fps●レンズ:FOV=10°、直径 24mm●イメージセンサー:CMOS●ディスプレイ画面:3 インチ 640×480 IPS●USBインターフェース:TYPE-C●ストレージメディア:最大サポート64GB(別売り)●赤外線ライト:3W 850nm ●赤外線スポットライト、3 段階の赤外線調整●光学倍率:4x●デジタルズーム:4X●暗闇での表示距離:250-300M●弱い光での視距離:3Mから無限大●電源:2500MAH リチウム充電式バッテリー●日付スタンプ:日付と時刻の設定をサポート●モード:写真モード、動画モード、再生モード ●電源:充電式リチウム電池●充電時間:約2.5時間●電池持続時間(目安):DAY/約10時間、NAIGHT/約3時間●セット:本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、カード用USBメモリ、取扱説明書兼保証書(日本語)●IP65●本体サイズ:124×140×60mm●本体重量:約332g●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-9276-31
1個
17,980 税込19,778
欠品中