材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム
長さ(mm)(約)747~1310
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム
長さ(mm)(約)725~1290
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様精密仕上
種別精密
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
目の粗さ#6
形状丸
仕様精密仕上
種別精密
粒度6
軽量コンパクト・強度・使いやすさを追求した究極のヤスです!。本体はアルミ製で軽量かつ強靭、1本の長さ約65cm、用途に合わせて継ぎ足し本数を変えられます。ヤス先は1本式、3又、4又の3種をセットしました。1本ヤスは強靭なステンレス製。持ち運びに便利な専用袋付。
長さ(cm)最大:約197(シャスト部のみ)+α(ヤス先)
1個
¥15,500
税込¥17,050
8日以内出荷
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様精密仕上
種別精密
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
タイプ5本組
全長(mm)200
ヤスリの長さ(mm)90
寸法・サイズ(mm)幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3丸の径:丸3.9Φ角 三角の1辺:角3.3 三角5.0
目の粗さ#6
形状セット
仕様精密仕上
セット内容平、半丸、丸、角、三角
種別精密
粒度6
1セット(5本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途カラフルで使いやすい、4又のヤスです。
寸法(cm)144
こんなお得な商品も!
テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
こんなお得な商品も!
鉄工ヤスリ 平形
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
種別鉄工用
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)215
刃長(mm)110
ヤスリ部幅W(mm)11
ヤスリ部厚T(mm)3.5
形状平形
材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)
質量(g)60
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(kg)1.09
タイプ5本爪
間口W×奥行D(mm)225×165
TKG品番9-0204-0601
TKG品番(2017)6-0190-1601
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり2008年より納入が開始されています。
1961年から2007年までスイス陸軍に制式採用され続けた名品「ソルジャーAL」を一般用にさらに使いやすくし、便利なキーリングをつけました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)93×23.5×12.5
セット内容ラージブレード(大刃)、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング
質量(g)69
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン。ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き
周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。
人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。
最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。
日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト
質量(g)250
幅(cm)7.3
点灯方式A:消灯状態から人感知でフル点灯、B:弱点灯から人感知でフル点灯、C:常時中点灯(人感センサー停止)
高さ(cm)50
動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯
奥行き(cm)8
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。PFERDの優れたヤスリがセットになっています。
セット内容PFERDスクエア型ヤスリ PF1142 250 H2(250mm)、PFERD半丸型ヤスリ 1152SP 250 H2(250mm)、PFERDラウンド型ヤスリ 1162 250 H2(250mm)、PFERDハンド型ヤスリ 1112 250 H2(250mm)、PFERD三角型ヤスリ 1132 250 H2(250mm)、PFERDスクラッチブラシ HBF 鋼線Φ 0.15mm(232mm)、ウレタン収納ケース 137383(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
取付方式穴4
材質クリーンエコボード
仕様(四隅)Φ4mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)200
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
7日以内出荷
たっぷりと水分を取り込んだ伸縮性の良いジェルシートです。(高含水ジェルPAC-55)シート中の水分の気化熱と清涼成分「メントール」により、高い冷却効果が持続します。
立ち仕事やスポーツのあとなどに「ふくらはぎ」「足首」「足の裏」などのすっきりさせたい部位に貼れば、1日はたらいた足をひんやりリフレッシュします。
リラックス効果の高い5種のハーブ(ラベンダー、セージ、ローズマリー、レモン、オレンジ)成分を配合。
シートサイズ(mm)85×130
1個
¥153
税込¥168
7日以内出荷
木目シートを張り付けたタイプで、厚み2.0~3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
光りを反射する素材で作られたバンドです。
視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。
伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。
3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄
質量(g)約19
個装ブリスター
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ