商品豆知識
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。
一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。
適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。
ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155
粒度170
種別鉄工用
適合材鉄工
ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。
材質構造用炭素鋼(S45C)
形状菱形
粒度(#)140
用途超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに
粒度#400
適合材超硬刃物など
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード