21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が平型なので鉄板や帯板の折り曲げ作業に最適です。
用途針金等の細工作業に。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)45 全長(mm)200 トラスコ品番486-4344 質量(g)520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47 材質ステンレスSUS410
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116 トラスコ品番120-4882 材質CRV2 寸法(mm)113 質量(g)40 硬度HRC42±2(刃部) 先端形状ギザなし 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410) 材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先が平型なので鉄板や帯板の折り曲げ作業に最適です。
用途針金等の細工作業に。 全長(mm)155 質量(g)90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状標準 材質/仕上SUS410
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質SS400 全長(mm)600 質量(g)930 先端形状平型 先端厚さ(mm)5 口幅(mm)20 口深(mm)80 アズワン品番65-2157-39
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515 材質ステンレスSUS410 サイズ標準タイプ 120mm 質量(g)70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8987 材質ステンレスSUS410 サイズ140mm平 質量(g)50
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166 仕様ばね付 トラスコ品番276-2811 質量(g)98 先端先長 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷