保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
材質ニトリルゴムNBR
最高使用温度(℃)90
材質ニトリルゴムNBR
仕様ブーツリング:添付
厚さ(mm)1.5
最高使用温度(℃)90
1本
¥43,980
税込¥48,378
25日以内出荷
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
コンバイン用ミッション・油圧兼用オイル。コンバインなどのミッションや油圧機構、およびパワーシフトに最適な高性能兼用オイルです。低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。
1本(4L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パターンAT18
材質ゴム
タイヤタイプチューブタイプ
リム径(inch)17
プライ4PR
汎用のフォークブーツ。
長さ(mm)約180
チューブ内径(Φmm)(インナー)35~38、(アウター)52~56
主な適合車種(フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード