カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(1)

「ユニオン 1インチ」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン三興マテリアルサプライ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー三興マテリアルサプライ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
白ねじ込み継手 ユニオン 東尾メック白ねじ込み継手 ユニオン東尾メック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
エポコートエクストラ継手 ユニオン x Uシリーズ 東尾メックエポコートエクストラ継手 ユニオン x Uシリーズ東尾メック
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 11/2DN40 Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 11/2DN40Georg Fischer
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/2インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:50mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0581アズワン品番65-8038-63
Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d32DN25 Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d32DN25Georg Fischer
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1インチ●パイプ外径:32mm●安全に使用:Food、水●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0572材質ボディ:PVC-U、ボール:ステンレス鋼ハンドル形状レバーアズワン品番65-8038-55
Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d40DN32 Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d40DN32Georg Fischer
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/4インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:40mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0574アズワン品番65-8038-56
Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 11/4DN32 Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 11/4DN32Georg Fischer
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/4インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:40mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0580アズワン品番65-7937-68
Ball Valve 546 Pro PVC/EPDM d20DN15 Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC/EPDM d20DN15Georg Fischer
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1/2インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:20mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0570アズワン品番65-8037-54
Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 1/2in.DN15 Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC-U/EPDM 1/2in.DN15Georg Fischer
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1/2インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:20mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●最大動作圧力バール:16バール●コード番号:192-0577アズワン品番65-8038-58
Ball Valve 546 Pro PVC/EPDM 1in.DN25 Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC/EPDM 1in.DN25Georg Fischer
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:32mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0579アズワン品番65-8038-62
Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 1in.DN25 Georg FischerBall Valve 546 Pro ABS/EPDM 1in.DN25Georg Fischer
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1インチ●ボディ材質:ABS●パイプ外径:32mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0586アズワン品番65-8038-67
Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/4DN32 Georg FischerBall Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/4DN32Georg Fischer
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/4インチ●ボディ材質:ABS●パイプ外径:40mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●最大動作圧力バール:16バール●コード番号:192-0587アズワン品番65-8038-68
Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/2DN40 Georg FischerBall Valve 546 Pro ABS/EPDM 11/2DN40Georg Fischer
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1 1/2インチ●ボディ材質:ABS●パイプ外径:50mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0588アズワン品番65-8038-64
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
449税込494
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
サービス・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)サービス・ユニオン PP 10入ウシオ(UHT)
7,698税込8,468
1袋
4日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
サービス・ユニオン POM 10入 ウシオ(UHT)サービス・ユニオン POM 10入ウシオ(UHT)
7,598税込8,358
1袋
10日以内出荷
材質POM
樹脂製(PVC)製 バルブ付シングルユニオン継手 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 バルブ付シングルユニオン継手岩崎製作所
1,188税込1,307特価
1個
取扱停止中
配管用・水道・スプリンクラーなど。PVC製のボールバルブ付きシングルユニオン継手。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質(本体)PVC
樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式岩崎製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状差込式
樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc)岩崎製作所(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状ネジ式
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U5B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U5BSMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)1/2×3/8継手種類ユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U4B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U4BSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)3/8×1/4継手種類ユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U4A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U4ASMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/2×3/8継手種類ユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U3B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U3BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)1/4×5/32継手種類ユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2CSMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)1/8×0.086継手種類ユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2BSMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)3/16×1/8継手種類ユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U2ASMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/4×5/32継手種類ユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P5B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P5BSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)1/2×3/8継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P4B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P4BSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)3/8×1/4継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P4A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P4ASMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/2×3/8継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P3B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P3BSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)1/4×5/32継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2CSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)1/8×0.086継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2BSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)3/16×1/8継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2ASMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/4×5/32継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E5B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E5BSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)1/2×3/8継手種類ユニオンエルボ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E4B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E4BSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)3/8×1/4継手種類ユニオンエルボ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら