商品豆知識
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
材質(本体)C3604BD・PBT・PP
流体空気/一般工業用水
使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
色(本体)黒色
使用真空圧力(kPa)-100
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
寸法M(mm)13.3
寸法N(Φmm)3.2
寸法O(Φmm)6
形状ブランチエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類M
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式(おねじ)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
形状45°エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ブランチエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ブランチエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ブランチエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類M
接続ねじM6×1.0
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
形状45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
関連キーワード