67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受 種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 適合本体シリーズ名UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形 材質ステンレス 荷重種別軽荷重用 適合本体シリーズ名UC
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
形状ユニット用玉軸受 種別重荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ユニット用玉軸受 UCX00番台
形状UC タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
1個
特価
898 税込988
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

形状ユニット用玉軸受 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 適合本体シリーズ名UC 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)NC ユニット用玉軸受(同心カラー付き)
エコ商品
シャフトを360°全周から均等に締め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心固定輪はシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状NC タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
エコ商品
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 形状テークアップ形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 形状テークアップ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 形状テークアップ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 形状テークアップ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 形状テークアップ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品 形式UCT-E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニット
エコ商品
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)