ロボットのベースとして最適な素材です!年々高まりを見せているロボット競技会。ロボット工作のベースに最適なラージサイズの穴開きプレートです。工作の各種ギヤボックスも余裕を持って搭載できる210×160×3mmサイズ。直径3mmの穴を5mm間隔であけた構成は今までのユニバーサルプレートと同様ですので、組み合わせて使うのも便利です。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セットしました。I形アームは中央に5mm間隔で3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があき、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
1セット
¥359
税込¥395
欠品中
実際に装置を作ることでリンク機構の働きがわかる!
材質ABS
質量(g)357
セット内容基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
ギヤを使用して回転や動力伝達がわかる!
ベースに挿し込むだけで簡単に歯を噛み合わせられます。
セット内容ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1
材質ABS
質量(g)274
1セット
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
1セット
¥629
税込¥692
欠品中
オリジナル工作を色鮮やかに演出!リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セット。I形アームは中央に5mm間隔で 3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があり、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。色はオレンジ。鮮やかなカラーがオリジナル工作の楽しい動きをいっそう強調します。
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です
DIYやホビークラフト用の工作素材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です
コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール
寸法(mm)182×257
サイズB5
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。
材質(テープ)スチール
テープ幅(mm)12.5
目盛片面/1mm単位
表面処理ナイロンコート
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.14
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
大きなパワーがかかっても滑ることなく確実に離れたところに力を伝える、ラダーチェーンと大小2種類のスプロケットのセットです。はめ込み組み立て式のチェーン部品は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を使用しました。楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトや、テクニクラフトシリーズの4mmシャフトに取り付けられる軸受けやベースなども付いています。128個のすべてのコマをつなげた全長は96cm
1セット
¥839
税込¥923
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.31
耐荷重N(kgf)24.5(2.5)
ホルダー径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合FLHR [ロードキング](80-15) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-15) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-15) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-15) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-15) FLHT [エレクトラグライド](80-15) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-15) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-15) FLHX [ストリートグライド](06-15) FLTR[ロードグライド](80-15)
1個
¥13,980
税込¥15,378
46日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
キャストシリーズ専用ウインカーステー L型プレートウインカーステー(ユニバーサル/2個入) ステム取り付けタイプ。取り付けネジ径10mmに対応。
ユニバーサルリアウインカーステープレート Lサイズ Lサイズ/メッキ
フェンダーレス化等によりウインカーの取り付け位置に困った時に。ナンバーステーに共締めタイプのウインカーステーベースです。
ナンバーの裏側へ装着致します。
※ウインカー装着により重量増となります。FRPフェンダーレスキット等への使用の際はご注意下さい。
2mm厚スチール製。カラーはメッキ・ブラック(電着塗装)の2種。
Lサイズ:250cc~/Sサイズ:50cc~125cc~。
関連キーワード