材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
ねじの呼び寸法1/2
材質鉄
山数20
寸法m(mm)11.3
厚さ(mm)11.3
ねじの種類ナット
寸法S(mm)19
表面処理三価ホワイト
二面幅S(mm)19
適合スパナ3/4
ねじ山種類UNF
1パック(3個)
¥549
税込¥604
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNC
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類UNF
管接続口径No.10-32
接続ねじ10-32UNF
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2.3
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNF
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類UNF
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
ねじ山種類UNF
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
メインサイズのセット品なので保管にも便利です。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNF(ユニファイ細目)ねじ山の修正
トラスコ品番768-1721
セット内容TD6-1/4UNF28、TD6-5/16UNF24、TD6-3/8UNF28、TD6-7/16UNF20、TD6-1/2UNF20、TD6-5/8UNF18、TD6-3/4UNF16、TD6-7/8UNF14、TD6-1UNF14
材質ダイス:低合金鋼(SKS)
質量(kg)1
1セット(9個)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
取り付けが簡単なスライド式クリップナット
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理
10-32ネジ 50個入り
10-32ナット 50個入り
ネジの長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット
幅(mm)4.8
長さ(mm)19
高さ(mm)4.8
質量(g)386
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
材質鉄
表面処理グリーンクロメート
ねじ山種類UNF
関連キーワード
1
2
3
次へ