23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM6(K-4) 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)8.5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)20 表面処理生地 寸法B(mm)2 寸法C(mm)16 寸法D1(mm)19 寸法H1(mm)1.5
1箱(200個)
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)8.5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)20 表面処理生地 寸法B(mm)2 寸法C(mm)16 寸法D1(mm)19 寸法H1(mm)1.5
1箱(200個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部めねじ 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

袋ナット(ステンレス) 大阪魂 動画あり
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 有効深さ(mm)5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0415
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~65V型 耐荷重(kg)35 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(5.26MB)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型 耐荷重(kg)30 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(5.25MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス ピッチ(mm)91 高さ(mm)45 付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り) 幅(mm)120(取っ手) 穴径(Φmm)4 横幅(mm)147 太さ(mm)11 取手取手
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷