148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm)170 付属品ブレード3枚 質量(g)200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷


高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
579 税込637
当日出荷

ABT-702 ユーティリティナイフ ナルビー 動画あり
・用途によって刃の出しろの長さが1段階(6mm)、2段階(13mm)、3段階(25mm)に調節可能 ・1段階は段ボールの開梱等に、中の物まで切りません ・2段階は壁紙、布、フロアマット等の切断に ・3段階は合板、石膏ボード、ロープ等の切断に ・手になじむ握りやすいボディ ・本体に4枚まで替刃が収納可能。替刃3枚付 ・落下防止ワイヤー用のフックホール付 ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途合板、石膏ボード、ゴム、紙、布、段ボール、発泡材などの切断 材質本体:アルミ合金、グリップ:ポリプロピレン、TPR、ボタン:ポリプロピレン、刃抑え:ステンレス、替刃ストック:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当) 刃幅(mm)19 質量(g)123 寸法(縦×横×高さ)(mm)45×160×24 刃長(mm)60 刃厚(mm)0.6 適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

折り畳み式でコンパクト、本体は薄く切断位置が確認しやすくなっています。 刃元の小さな溝はワイヤーストリッパーとして使えます(直刃使用時) グリップの後ろには栓抜き、マイナスドライバー、パイプの面取りツールが収納されています。 背面にはクリップが付いていてポケット、ベルトなどに固定できます。
付属品直刃×1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ユーティリティーナイフ
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に 全長(mm)174 質量(g)200
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚 全長(mm)170 材質(本体)アルミダイカスト 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.6 材質(刃)先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼 アズワン品番64-2233-22
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃)高炭素鋼 シルバー 全長(mm)175×30 質量(g)160 材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10490は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を3段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
用途カッターナイフ 材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール 寸法(mm)170×38×27.1 質量(g)102 深さ(mm)24±0.2 製品質量(g)100.3 アズワン品番64-8330-76 適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
1箱(100枚)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
全長(mm)180 質量(g)200
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。 替刃は5枚入ります。 刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)170 仕様スライドプッシュ式・オートロック付 トラスコ品番757-7052 材質プラスティック 質量(g)240 刃厚(mm)0.6 適合替刃SQZ150003-SBL
1丁
2,698 税込2,968
翌日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm)【開閉】183/124 刃長(mm)62 寸法(幅W×高さH)(mm)22×35 アズワン品番64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL トラスコ品番367-9390 全長(mm)210 質量(g)312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。 高品質な刃で鋭い切れ味が持続。 クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。 替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm)108 質量(g)210
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。
トラスコ品番681-5566 材質アルミニウム合金+亜鉛合金 全長(mm)169 刃厚(mm)0.6
1丁
4,298 税込4,728
翌日出荷

刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10582は、本体の耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕様のセラミックカッターです。 持ち手がしっかりしているため、力をかけやすく、刃先収納のボタンがないため、カッターとメジャーを持ちながらの作業がとても行いやすくなっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 切り口の深さは石膏ボード(12.5mm厚)に対応する長さになっているため、石膏ボードも簡単かつ安全にカットできます。 キャップは紛失予防対策で、本体と一体型になっています。 建築・施工関係~日常使いまで、幅広く快適にご利用いただけます。 左右両利き対応となります。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃交換の際は、本体中央部にあるねじを緩めることで交換ができます。こちらのねじもキャップと同様に紛失予防対策として、本体と一体型になっています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)155.00×32.00×23.00 質量(g)77.00 材質(本体)アルミニウム合金 シルバー
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ニッケル銅合金 質量(g)90 刃長(mm)100 刃幅(mm)(a)22 全長l(mm)190
1本
6,340 税込6,974
翌日出荷

セット内容:ユーティリティナイフ、先鋭刃×1枚、フック刃×5枚。マイナスドライバー、ボトルオープナー、ストリッパー、ベルトクリップ付。バリ取りもできます。刃部は柔軟性があり折れにくいバイメタル材質です。
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1丁
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。
トラスコ品番681-5562 材質炭素工具鋼(SK5) 全長(mm)65 刃厚(mm)0.6
1丁(30枚)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

スライディングガードは、完全に伸ばすと輸送中や保管中に刃先を保護し、半分伸ばすとカットする際に便利なメジャーフックとして使用できます。内蔵ホルダーに最大5枚のブレードを収納可能(5枚付属)
トラスコ品番681-5563 全長(mm)176 刃厚(mm)0.6
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
389 税込428
75日以内出荷

1個
339 税込373
75日以内出荷

ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567 全長(mm)175 刃厚(mm)0.6
1丁
2,898 税込3,188
9日以内出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10494は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10494は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 切削物から刃が離れると刃先が自動で本体へ収納されるため、手が滑った際や力をかけすぎた際にに自分の体などに刃が刺さるような事故を予防できます。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)169×55×27 質量(g)137 材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

10491 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10491は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。 本体中央のグリーンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。 ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
用途カッターナイフ 材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール 寸法(mm)170×38×27.1 質量(g)104 深さ(mm)24±0.2 製品質量(g)100.3 アズワン品番64-8330-77 適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様ブレードは折れにくいバイメタル構造で、刃はチタンコーティングにより耐久性に優れ、切れ味も抜群。 本体内部にスペアブレードを最大5枚まで収納できます。 全長…170mm 付属替刃3枚(内蔵)本体
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
刃渡り(mm)150 材質刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10493は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10493は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)169×55×27 質量(g)137 材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
1本
6,998 税込7,698
当日出荷