高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)30
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付後微調整が簡単。
用途木製建具
調整範囲(mm)7
高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)
車輪径(Φmm)36
材質(軸)SUS304
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
取付後微調整が簡単。
用途木製建具
車輪径(Φmm)36
耐荷重(kg)50(2ヶ当り)
調整範囲(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具
車輪径(Φmm)50
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型
サイズ(mm)33
材質(枠)鉄枠
板厚・材質SPCC、t1.2
材質(軸)鉄
材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズM3
自重(g)100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
調整範囲(mm)5
車輪径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用
タイプ平型
サイズ(mm)42
材質(枠)ステンレス枠
材質(軸)SUS303
材質(車輪)♯608ZZベアリング入
取付ねじサイズM4
自重(g)235
耐荷重(2ヶ当り)(kg)70
板厚・材質SUS304(t1.5)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型
サイズ(mm)33
材質(枠)ステンレス枠
板厚・材質SUS304、t1.2
材質(軸)SUS304
材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズM3
自重(g)100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
調整範囲(mm)5
車輪径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)250(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)50
質量(g)585
耐荷重(kg)150(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
タイプV型
材質鉄
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)20/扉
仕上シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
タイプ平型
サイズ(mm)26
材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ
材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ
材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)
調整範囲(mm)3
耐荷重(2ヶ当り)(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)30/2
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
関連キーワード