58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ストレーナ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)80メッシュ 厚さ(mm)1(ガスケット) シルバー 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ 形状W形(複式) 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 仕様ワンタッチ式 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼 ハンドル形状ハンドル無し 仕様ワンタッチ式 形状W形(複式) 種類ストレーナ 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様1.0MPa 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)SCS 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 最高圧力(MPa)1 タイプU形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 仕様ワンタッチ式 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)SUS304 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)SUS 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)80メッシュ標準
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。
接続JIS Rc 材質(本体)CAC(NPb処理) 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)1.3 タイプY形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
タイプY形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 適合流体冷温水 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
タイプW形(複式) 最高温度(℃)80 材質(コック)SCS14 寸法H1(mm)124 材質(スクリーン)SUS 材質(ハンドル)FC 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続(入口)JIS Rc (出口)JIS R 材質(本体)青銅 流体冷温水 ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1.6 形状Y形 種類ストレーナー 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナー 最高温度(℃)150 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品。 直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。 接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 ストレーナ、圧力計付。
材質(本体)CAC(NPb処理) 形式直動式 最高温度(℃)80 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.2~1.0 適合流体水道水 材質(弁体)ウレタンゴム 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)EPDM 二次側圧力(MPa)0.05~0.55 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)90 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~2.0 背圧許容度入口側圧力の50%以下 流れ方向横→横、上⇔下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 適合流体冷温水 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm)90 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750 設定圧力(kPa)80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。 材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR 材質(本体)CAC タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください) 一次側圧力(MPa)0.2~1.6 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 二次側圧力(MPa)0.05~0.55
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。 材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 最高温度(℃)425 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)425 適合流体蒸気ドレン 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~4.2 背圧許容度一次側圧力の50%
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。 独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。 ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)175 寸法H(mm)183 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 寸法H1(mm)87 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼 流れ方向横→横 材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。 材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプ逆バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.6 接続JIS Rc 寸法H1(mm)113 プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部) 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
質量(kg)14.1 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)200 寸法H(mm)314 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 最高作動圧力差(MPa)0.56 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。 逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。 配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)146 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)NBR 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)NBR 二次側圧力(MPa)0.05~0.25 保温材難燃材
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)220 寸法H(mm)113 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 接続方式ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。 材質弁体・弁座/ステンレス鋼 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 使用温度範囲(℃)183 寸法H(mm)118 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)(適合)1.0 最高使用温度(℃)183 最低動作圧力(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)