安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に
材質機械構造用炭素鋼(SC材)
ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
その他テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。
種別ヨセポンチ
材質S45C
硬度HRC40
寸法L3(mm)25
穴合わせに使用します。
用途鉄板の穴の仮止めに。
寸法L3(mm)30
材質炭素鋼
焼入硬度HRC40
鉄骨の穴合わせに
赤色焼き付け塗装。
材質炭素鋼S45C
表面処理焼付塗装 赤
材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた
耐久性と強度を持っております。
キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。
軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。
先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。
全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。
高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。
重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。
タイプよせポンチ
硬度HRC50±2
プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。
打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。
材質本体:合金鋼
加工首下まで焼入れ
仕様落下防止用コード取付穴付
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上S-45C
焼入硬度HRC40
打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途プレセッターの接合具として使用します。
ピン径(Φmm)12
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。
種別リーマポンチ
材質S45C
硬度HRC40
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業
材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途鉄骨の穴寄せ作業
セット内容落下防止用安全ロープ
材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
耐久性を重視した本革仕様のポンチハンマー差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途ヨセポンチハンマー差し。
材質牛本革、金具部:スチール
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×270
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
トラスコ品番766-3412
材質特殊工具鋼
全長(mm)200
寸法L1(mm)130
最大径(Φmm)20
先端径(Φmm)9
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
耐久性を重視した本革仕様のヨセポンチ差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途ヨセポンチ差し。
材質牛本革、金具部:スチール
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×030×260
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・ステンレス製のボール芯ホルダー。・ベルトキャッチャーなどに取り付けが可能になります。
用途ボール芯ホルダー
・ステンレス製。・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。・落下防止コードを取り付ける事が可能です
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。
材質ステンレス鋼SUS420J2
寸法(mm)種別:22
全長(mm)185
質量(g)525
硬度熱処理:HRC40~45
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
・ステンレス製。・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。・落下防止コードを取り付ける事が可能です
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。
材質ステンレス鋼SUS420J2
寸法(mm)種別:19
全長(mm)165
質量(g)420
硬度熱処理:HRC40~45
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
鉄板の穴位置合わせに最適です
軸径(Φmm)20
全長(mm)200
先端径(Φmm)9
1本
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
鉄板の穴位置合わせに最適です
軸径(Φmm)24
全長(mm)250
先端径(Φmm)11
1本
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。完全焼き入れパイプ使用。ワイド幅のスクレーパー。鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。滑りにくいゴムグリップ使用。高所作業での安全ロープ取り付け穴付。
用途鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。腰板、床板等の取り外し作業に。溶接のカス取り、スクレーパー作業に。
寸法(mm)600
質量(g)1200
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ラチェット・モンキー・ヨセポンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ
寸法(mm)差し口35×20、差込部分90、50/60ベルト兼用
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×70×35
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ヨセポンチM20・M22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチM20と、M22をそれぞれ一本ずつ収納できます。ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。差込部分が前に出ている為、ツバ付ヨセポンチを差し込むことができます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴
材質スチール
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×87~84
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
ラチェット・ヨセポンチ・バール等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:ナイロン、金具:スチールメッキ
色黒
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×55×35
特性差し口20mm×15mm差込部分115mm 50mm/60mmベルト兼用
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ヨセポンチM20・M22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチM20と、M22をそれぞれ一本収納できます。ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴
材質スチール
質量(g)165
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×90~87×34~31
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
ラチェット・モンキー・ヨセポンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
ライト・マーカー・ヨセポンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
ヨセポンチM24サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴
材質スチール
質量(g)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×37~34
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
ヨセポンチM22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。ラセン状の工具差し部にはヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用
材質スチール
質量(g)95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×34~26×31~26
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
ヨセポンチM20サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。ラセン状の工具差し部にはヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 5穴
材質スチール
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×31~28×23~20
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ヨセポンチM24サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。ラセン状の工具差し部にはヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 4穴
材質スチール
質量(g)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×37~34
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
関連キーワード