自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)1
消費電力(W)44
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応
色ホワイト
容量(mL)(牛乳パック)1000まで
質量(g)630
消費電力(W)40
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274
機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒
容器容量(L)0.9
設定温度(℃)25~65
タイマー時間1~48
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質PP、ABS
色ホワイト
容量(mL)専用容器:900
質量(g)800
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)25~65
時間設定1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5
質量(kg)0.95
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)30
電源コード(m)1
温度調節25-65℃ (1℃単位)
タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位)
セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1
保証期間1年
色ホワイト
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)90×220
対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
耐熱温度:本体 -20℃~140℃ フタ -30℃~70℃。抗菌
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体)-20~+140、(蓋)-30~+70
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)約24
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360
質量(kg)8
コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
寸法(mm)保管時:360×350×350×160
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310
設定温度(℃)25~42
タイマー1分~24時間
TKG品番9-1170-0201
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。
TKG品番9-1170-0301
付属品加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚
質量(kg)約14.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
安全装置電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能
組立寸法(mm)430×520×H680 、保管時/510×700×H230
温度設定範囲(℃)20~45℃(室温以下にはなりません。)
庫内寸法(mm)434×348×H360
タイマー1分~24時間
庫内温度(℃)10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
1個
¥938
税込¥1,032
5日以内出荷
ヘルシーな「食生活」はじめましょう!。健康メニューが充実!「おかゆ(お米・ご飯から)」「玄米がゆ」「とうふ」「ヨーグルト」ができる専用コースつき。火の通りにくい玄米もやわらかく、芯までふっくらと炊き上げます。炊き上がり予約12時間「デジタルタイマー」 食べたい時刻に合わせて、炊き上がりまでの時間が3時間から12時間まで1時間ごとに予約設定できます。あつあつおいしく保温「1時間保温」。水かげんがひと目でわかる「親切目盛」
仕様全粥 茶わん 約2~5杯
質量(kg)1
色ホワイト
消費電力(W)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×185
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
市販の牛乳パックをそのまま使って、手軽にプレーンヨーグルトやカスピ海ヨーグルトが作れます。成分無調整の牛乳にプレーンヨーグルトまたはヨーグルト菌を入れてよく混ぜ、本品にセットします。5~8時間後に出来上がるので、冷蔵庫で冷やしてお召し上がり下さい。2段階の設定温度が選べるボタン付き。プレーンヨーグルト(設定温度約40度)とカスピ海ヨーグルト(設定温度約27度)が選択できます。底辺約7cm角の1リットル牛乳パックに対応します。
寸法(mm)約125×125×220
質量(g)約530
材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、カバー:AS樹脂
付属品計量カップ
電源(V)100-30W
コード長さ(m)約1.4
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
耐熱温度:-20℃~230℃
材質シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm53×250
甘酒:8時間、カスピ海ヨーグルト:10時間、プレーンヨーグルト:8時間で作ることができます。
自動OFFタイマー付き。
消費電力が低いのでわずかな電気代だけで甘酒・ヨーグルトが作れます。
経済的な健康便利グッズ。
牛乳パック対応対応
質量(g)630
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×170×275
1台
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
市販の牛乳パックをそのまま使って、手軽にプレーンヨーグルトが作れます。成分無調整の牛乳にプレーンヨーグルトまたはヨーグルト菌を入れてよく混ぜ、本品にセットします。5~8時間後に出来上がるので、冷蔵庫で冷やしてお召し上がり下さい。底辺約7cm角の1リットル牛乳パックに対応します。
寸法(mm)約125×125×280
質量(g)約660
材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、カバー:AS樹脂
付属品計量カップ
電源(V)100-8W
コード長さ(m)約1.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・足りない栄養素を手軽にタス!小さな容器にぎゅっと栄養素。・栄養素の密度を高めたゼリーを小さな容器に詰めました。・甘酸っぱさがどこか懐かしい味わいです。・MCTオイル6g配合。
賞味期限製造後1年
原材料食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、パーム油)(国内製造)、砂糖、デキストリン、寒天、乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、pH調整剤
栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質0g、脂質9.0g、炭水化物6.5g、食塩相当量0.03g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
1箱
¥1,298
税込¥1,402
5日以内出荷
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約370×360×490
色ベージュ
質量(g)1920
容量(L)約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード