51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1包(1000枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1包(1000枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1包(1000枚)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1包(2000枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1包(1000枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1組(1000枚)ほか
3,998 税込4,398
取扱い終了
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(50枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。 厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。 部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理 材質ポリエチレン(PE) 容量(L)-
1セット(100枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(10枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(50枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤。可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。 使用方法(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。 質量(g)150 危険等級 アズワン品番65-0320-92 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(150g)
2,198 税込2,418
当日出荷

タイヨーマーク(中川製袋化工)ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン)
RoHS
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや異物混入防止などに便利なブルー・イエロー・グリーン・レッドつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用、分別用 種類平袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分70~76% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(10kg)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン 匠の技 一発拭き取り
RoHS
水に含ませひと拭きするだけで一回で余分な壁紙用接着剤(壁紙用のり)を拭き取ることができます。 優れた吸水力、保水力、高耐久性)を使用した、壁紙用接着剤(壁紙のり)拭き取りシートです。 優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。
用途壁紙用接着剤拭き取りシート シートサイズ(mm)240×180 主なワークパーツ 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水) ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)250 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536 主な用途巾木用 不揮発分69~73% 密度23℃/1.1~1.3 張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30 粘度(mPa・s)25℃/20000~40000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2) 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します。 ゴムチップシート、タイルの施行に適しています。 接着強度、耐水性が強いので一般床材も安心して施行いただけます。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。
用途床タイル、床シート接着(耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分77~84% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.4~1.6 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です。 反応硬化タイプなので耐久性に優れています。 コンクリート面の他、種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。 ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。
用途二重床支持脚固定 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 不揮発分93~98% 密度23℃/1.5~1.8 粘度(mPa・s)25℃/50000~100000 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)30g(10cm角の支持脚の場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐震性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(13kg)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン155
RoHS
用途コンピュータ・クリーンルームフロア施工用。 二重床支持脚固定。 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 不揮発分93~99% 密度23℃/1.4~1.6 粘度(mPa・s)25℃/50000~100000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)30g(10cm角の支持脚の場合) 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
翌日出荷

強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536 主な用途塩ビタイル 不揮発分68~78% 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向け汎用タイプ一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート接着(耐水) 特性耐水性 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分70~80% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.4~1.6 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)40~46 標準塗布量(g/m2)350 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
翌日出荷

一液タイプで混合の手間がかかりません。 臭気がほとんどありません。フローリングのリフォームに最適。 コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。 接着剤に起因する床鳴りが発生しません。
用途直貼りフローリング接着 標準塗布量(g/m2)500 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 不揮発分93%以上 密度23℃/1.35~1.55 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(10kg)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン 808
RoHS
優れた初期粘着力と耐水性は維持しながら、低温下での作業性を向上させた接着剤です。 低温下でのコテさばきが軽く、塗付作業性に優れます。 低温下における初期粘着力の立上りを早めているため、作業時間の短縮が見込めます。 低温下での硬化性が優れています。 短いオープンタイムと素早い硬化で床シートに最適です。 冬季は0℃から施工できます。 低温時に作業性、硬化性が優れている。
用途床タイル・床シート用。平場用(耐水形)。 特性耐水、耐寒 接着剤ウレタン樹脂系 標準塗布量350g/m2 張付け可能時間(分)オープンタイム後/40(10℃~20℃)、40(0℃~10℃) オープンタイム(分)15(10℃~20℃)、25(0℃~10℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロンP-1000
RoHS
乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。 有機溶剤を含まず安全です。JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合の非危険物です。 抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも納まります。 優れたピールアップ性で張替えやレイアウト変更時に再塗布に必要がありません。
用途タイルカーペット用ピールアップ 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリートなど)/5~15/25℃非吸水下地(金属・プラスチックなど)/15~25/25℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 塗布量吸水下地:モルタル・コンクリートなど/100(g/m2)非吸水下地:金属・プラスチックなど/80(g/m2) 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
翌日出荷

トーヨーポリマールビロンリムーバーF-16
RoHS
低臭気。短時間でピールアップ粘着剤の除去が可能です。
用途ピールアップ粘着剤の除去(他社製品も除去可能) 仕様除去剤 タイプピールアップ用専用リムーバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(14kg)
25,980 税込28,578
翌日出荷

トーヨーポリマールビロン202
RoHS
ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着(耐水) 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分70~80% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~50(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~50(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)38~44 標準塗布量(g/m2)350 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
翌日出荷

トーヨーポリマールビロンマイスター
RoHS
一液ウレタン系接着剤でありながら、超低臭タイプです。 施行中・施行後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。 超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力等も良好です。
用途床タイル、床シート接着(耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分84~90% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分)冬:オープンタイム後(5~10℃)/40~50、(10~20℃)/35~45、(20~25℃)/30~40夏:オープンタイム後(20~25℃)/40~50、(25~30℃)/35~45、(30~35℃)/30~40 オープンタイム(分)冬(5~10℃)/30~40、(10~20℃)/20~30、(20~25℃)/20~30夏(20~25℃)/30~40、(25~30℃)/20~30、(30~35℃)/20~30 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマー拭き取り剤(床材用)
RoHS
硬化前の余分な接着剤を拭き取れます。
用途接着剤の拭き取りに。 主成分イソプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
22,980 税込25,278
翌日出荷

トーヨーポリマールビロン 横ずれん
RoHS
マイルドな臭気のタイルカーペット用ピールアップ接着剤です。耐可塑剤性に優れ、長期間ピールアップ性能を維持します。 温度環境には十分注意して使用、保管してください。
用途タイルカーペットピールアップ接着 オープンタイム(分)吸水下地(モルタルなど):10~20/25℃、非吸水下地(金属・プラスチックなど):20~30/25℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐久性(高耐可塑剤性) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)吸水下地(モルタルなど):60~100、非吸水下地(金属・プラスチックなど):40~80
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマーポリネート 977H 15kg
RoHS
可塑剤の影響を受けにくいので接着が難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。 可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。 ノントルエンタイプの一液湿気硬化形ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着 主な用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着 危険等級 アズワン品番65-0320-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1500mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐熱性 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。硬化剤:KBが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。 トラスコ品番855-8632 材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 質量(kg)21 タイプ高粘度ノンサグ 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶
36,980 税込40,678
欠品中