制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
仕様Dサブ9ピンオス⇔ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ
対応機種GT14、GT11、GT10
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
適合規格14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。
ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類プリント基板
結線方式スクリューレス
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)5.08
規格(トルク)0.57N-m
使用温度(℃)110
長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7
定格300VAC 10A
抵抗(MΩ)<15(接点)
適合電線AWG24~12(4.0mm2)
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台
スプリング圧でしっかり固定(振動に強い)
2.別途工具なしでワンタッチ結線
3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい
( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D))
4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応
5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置
振動が大きい装置(工作機、船舶等)
輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)
適合機種-
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
仕様コンタクト数 = 9ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様入力増設ボード
入力点数4点
絶縁種別ホトカプラ絶縁
動作表示ホトカプラ駆動時LED点灯
接続形状ヨーロッパ端子台
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド長さ = 28mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,110
税込¥3,421
当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)
寸法L2(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番449-6337
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)
全長(mm)12
色灰
内寸(mm)1.5
寸法L2(mm)8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.14
適合電線範囲 AWG(#)26
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番256-2137
材質銅(スズメッキ)
長さ(mm)剥:15
色ブラック
電線抱合範囲AWG(#)16
寸法D2(mm)3.5
寸法L2(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
1パック(500個)
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。
材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7905
色グレー
寸法L(mm)20.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥509
税込¥560
当日出荷
仕様出力増設ボード
出力点数2点
接続形状ヨーロッパ端子台
絶縁種別ホトカプラ絶縁
動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯
適合シーケンサFX3S(Ver. 1.10以上)、 FX3G(Ver. 2.20以上)シーケンサ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7875
色ホワイト
寸法L(mm)18
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)2.6
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)1.3
アズワン品番65-2005-45
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥499
税込¥549
欠品中
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7895
色ブラック
寸法L(mm)16.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-57
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥599
税込¥659
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7878
色グレー
寸法L(mm)22.3
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-91
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥549
税込¥604
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7906
色ブラック
寸法L(mm)18.3
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-58
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥629
税込¥692
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7883
色グレー
寸法L(mm)18.3
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-89
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥459
税込¥505
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7882
色ホワイト
寸法L(mm)14
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)2.6
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)1.3
アズワン品番65-2005-43
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7872
色ブルー
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)4.2
寸法D1(mm)2.2
寸法D2(mm)2.5
アズワン品番65-2005-68
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)2.5
適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
¥779
税込¥857
翌日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7904
色ブラック
寸法L(mm)24.3
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-59
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥799
税込¥879
翌日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7871
色ライトブルー
寸法L(mm)10.4
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)1.9
寸法D1(mm)0.8
寸法D2(mm)1.1
アズワン品番65-2005-39
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25
適合電線範囲 AWG(#)24
1袋(100個)
¥669
税込¥736
翌日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7893
色ターコイズ
寸法L(mm)12.4
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)1.9
寸法D1(mm)0.8
寸法D2(mm)1.1
アズワン品番65-2005-42
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.34
適合電線範囲 AWG(#)22
1袋(100個)
¥699
税込¥769
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7884
色ライトブルー
寸法L(mm)12.4
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)1.9
寸法D1(mm)0.8
寸法D2(mm)1.1
アズワン品番65-2005-40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25
適合電線範囲 AWG(#)24
1袋(100個)
¥699
税込¥769
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7899
色レッド
寸法L(mm)26.8
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)7.6
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)4.9
アズワン品番65-2005-47
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)10
適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7890
色ブラック
寸法L(mm)14.3
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-56
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥539
税込¥593
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7907
色ターコイズ
寸法L(mm)10.4
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)1.9
寸法D1(mm)0.8
寸法D2(mm)1.1
アズワン品番65-2005-41
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.34
適合電線範囲 AWG(#)22
1袋(100個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7874
色レッド
寸法L(mm)16.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)3
寸法D1(mm)1.4
寸法D2(mm)1.7
アズワン品番65-2005-53
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ