ジッポーオイルFS(1コ入)は、ライターの定番・Zippoライター用のオイルです。
質量(g)145
本体寸法(mm)51×19×140
1セット(133mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ充填用オイル
名称Petroleum benzine
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0065-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
タイプオイルライター
名称石油ベンジン 特級
等級特級
濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3127-22
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ジッポライター専用の発火石です。
タイプ替石
1セット(6個)
¥359
税込¥395
当日出荷
高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
1個(133mL)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
真鍮素材オイルライター。素材が本来持つ素材感を出来るだけ活かした日本製のオイルライター。ミニタイプのワンタッチで着火できます。
種別ガス注入式
材質真鍮
色ゴールド
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル
質量(g)97
使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル
長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8
平均温度(℃)(表面)約42~50
使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)
オイル量(mL)(タンク許容)10~13
タイプ替え芯
全長(mm)約100
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン
トラスコ品番554-8194
材質石油系炭化水素
質量(g)420
容量(L)0.5
1個(0.5L)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
タイプオイルライター
アダプター付
タイプ充填用ガス
容量(g)130
TKG品番(2017)6-0641-1801
1個(120g)
¥399
税込¥439
当日出荷
タイプオイルライター
スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、お子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様充電:USB Type-C(約2時間)
セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本
寸法(mm)直径76×高さ39
質量(g)約120
接続方法Bluetooth5.0
対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)
用紙専用連続ラベルとセパレートラベル
解像度203dpi
入力電源DC5V1A
プリント方式感熱式
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600
アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、178種のフォント、927種のスタンプ(絵)・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様充電:USB Type-C(約2時間)
セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本
寸法(mm)直径76×高さ39
質量(g)約120
接続方法Bluetooth5.0
対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)
用紙専用連続ラベルとセパレートラベル
解像度203dpi
入力電源DC5V1A
プリント方式感熱式
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600
アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
タイプオイルライター
タイプオイルライター
スマホで簡単♪手のひらサイズのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で水や油にも強い高品質ラベルは、インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、178種のフォント、927種のスタンプ・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターに専用ラベルシールが6本セットになって可愛い収納小箱に入っています。
仕様充電:USB Type-C(約2時間)
寸法(mm)直径76×高さ39
質量(g)約120(本体のみ)
接続方法Bluetooth5.0
対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)
用紙専用連続ラベルとセパレートラベル
解像度203dpi
梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、専用テープ×6本
入力電源DC5V1A
プリント方式感熱式
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600
アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
タイプオイルライター
タイプオイルライター
備長炭にも手軽に着火!。強い火力が安定的に長時間持続します。揮発性油やアルコール等を使用しておりませんので、いやな臭いがしません。マッチ・ライター等で点火。燃焼時間約90分。
仕様●本体サイズ(約):90×50×260mm●主成分:木炭粉●重量(約):320g
アズワン品番65-8899-87
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
水を入れる事によって煙が出にくくなっています。
水入れを取り外せば、丸コンロとして使用できます。
むさしこんろ用焼物プレートは、フッ素3コートですのでこびりつきが少なく、洗浄が楽です。
着火は横穴より着火用ライター等で着火して下さい。
大量の肉を焼くと油が外に垂れる事があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ137×H95mm●コード番号:AL6064
アズワン品番67-8142-14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
タイプオイルライター
関連キーワード