一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ20シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ15シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズE3・E7シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ15シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズE3・E7シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズE3・E7シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ15シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズE3・E7シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ15シリーズ
色ブラック
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様チェック弁付
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ
材質(シール)NBR
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
材質(本体)PBT
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(シール)NBR
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ15シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ15シリーズ
タイプ分離型タイプ
質量(g)36
寸法A(mm)18.2
寸法B(mm)50.7
寸法M(mm)M16X1
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
接続ねじ種類M
接続ねじM5X0.8
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズE3・E7シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
タイプ分離型タイプ
寸法A(mm)3.2
ねじの種類R
ねじサイズM5×0.8
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ20シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様消音器付
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32
計測単位mm
電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式超音波パルス反射方式
LED数 = 1。ピーク波長 = 410nm。放射束 = 6.8mW。パッケージタイプ = PLCC 2。ビュー角 = ±60 °。レンズ形状 = 砲弾型。ピン数 = 2。LED材質 = InGaN。実装タイプ = 表面実装。高さ = 1.9mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.8mm。寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mm。UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. VLMU3100シリーズ紫外線LED. Vishay SemiconductorsのVLMU3100シリーズは、高輝度のUV LEDのファミリです。 これらの製品は、表面実装(SMD)PLCC-2パッケージに収納されています。 VLMU3100 UV LEDは低プロファイルのため、照明パイプへのカップリングやバックライトに最適です。 その他の用途には、接着剤 / ラッカーの硬化、通貨の本物 / 偽物の見分けなどがあります。. VLMU3100 UV LEDの特長: PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 長寿命 視野角: 120° 寸法: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に使用できます。
測定方法超音波パルス反射方式
計測頻度シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×32×143
計測範囲【パルス・エコモード】7MHz探触子、AD-3255-02(標準付属探触子)の場合:0.8~200.0mm、5MHz探触子、AD-3255-03(オプション探触子)の場合:1.0~300.0mm、5MHz探触子、AD-3255-04(オプション探触子)の場合:2.0~300.0mm
測定精度±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm)
精度保証温度(℃)5~40
音速範囲1000~9999m/s
表示範囲(mm)0.65~600
電源単3乾電池×2本
付属品7MHz探触子(AD-3255-02)・4mm相当試験片(AD-3255-01)・キャリングケース・ストラップ・接触媒質用空ボトル、交換用試験片(62-3150-62)
Ruland FCMR16-6-A は、内径 6 mm x 6 mm、外径 15.9 mm、長さ 25.4 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR16-6-6-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM
仕様●ボア:5 mm, 6mm●外径:15.9mm●長さ:25.4mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4097
アズワン品番65-7969-63
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Ruland FCMR38-16-10-A は、内径 16 mm x 10 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-16-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6
仕様●ボア:10 mm, 16mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4117
アズワン品番65-7969-69
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Ruland FCMR38-10-10-SS は、10 mm x 10 mm ボア、38.1 mm OD、及び 57.2 mm 長の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-10-10-SS はゼロバックラッシュで、最
仕様●ボア:10mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4111
アズワン品番65-7969-52
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Ruland FCMR25-12-10-A は、内径 12 mm x 10 mm、外径 25.4 mm、長さ 38.1 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR25-12-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6
仕様●ボア:10mm●外径:25.4mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4103
アズワン品番65-7969-51
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
HucoカップリングHucoカップリングの外径は25mmです。マルチビームタイプ3、アルミL168クランプ8mmx8mmカップリングです。これは、軸方向の動作、角度、平行ミスアライメントのあらゆる組み合わせで簡単に対応できます。3スタートヘリカルカットデザインにより、シングルビームタイプと比較してトルク性能が高く、巻き数が少なくてすみます。特長と利点ねじり剛性の高い設計ゼロバックラッシュ可動部品なし優れたキネマティック特性を備えた精密ベローズカップリング低慣性カップリング電気的絶縁コスト効率に優れている用途ステッパおよびハイエンドサーボドライブパルス発生器スキャナスライドを配置する計量バルブエンコーダ汎用のライトデューティパワートランスミッション
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ
全長(mm)120
タイプカット:フラッシュ
最大切断能力(mm)1.8
切断方法サイドカッター
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Ruland FCMR19-6-5-A は、内径 6 mm x 5 mm、外径 19.1 mm、長さ 31.8 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR19-6-5-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR19-6-5-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR19-6-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ボア:6mm●外径:15.9mm●長さ:25.4mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4098
アズワン品番65-7968-64
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Ruland FCMR38-16-12-A は、内径 16 mm x 12 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-16-12-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR38-16-12-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR38-16-12-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ボア:12 mm, 16mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4118
アズワン品番65-7967-61
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Ruland FCMR38-14-10-A は、内径 14 mm x 10 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-14-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR38-14-10-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR38-14-10-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ボア:10 mm, 14mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4112
アズワン品番65-7969-53
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
。Ruland FCMR16-5-5-A は、内径 5 mm x 5 mm、外径 15.9 mm、長さ 25.4 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR16-5-5-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR16-5-5-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR16-5-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:5mm●外径:20mm●幅:5.5mm●コード番号:186-4095
アズワン品番65-8016-45
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ