53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。 特性耐摩耗、速乾 トラスコ品番829-0155 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤うすめずにそのままお使いください 標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷

水性ハードライン アトムハウスペイント 動画あり
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、速乾
1缶(2kg)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンデーペイントアスファルトペイント
アスファルトのリフレッシュに
用途劣化した路面表示やラインなどの消去に 黒(アスファルト色) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 黒(アスファルト色) 主な用途アスファルト面 トラスコ品番818-6414 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分 塗料タイプ瀝青質系
1本(400mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。 仕様一液型油性つやけし 塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り) 指触乾燥時間(分)10(20℃) 希釈剤016-0059塗装用シンナー 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)5~10(ローラー) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに 毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛) 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト・コンクリート 希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水 標準重ね塗り回数(回)2 乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐摩耗、速乾 つや艶消し
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。 成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。 主な用途アスファルト 標準使用量500mL/m2 希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄 危険等級 乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(16L)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線 塗布面積(m2/缶)90~100 使用場所屋内外兼用 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
1缶(20kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。 特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ 質量(kg)20 材質水性アクリル系 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 2018年トラスコ掲載ページ7 0165
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーラインエッジ Devcon(デブコン) 動画あり
速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃) 主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
1本(750mL)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.5mm”細”幅テープを搭載した消しゴムサイズのコンパクト修正テープ「MONO note」。MONOの高品質な細幅テープ、スケルトンヘッドで細部修正の多いノートをきれいに修正できます。細幅テープなので、文字の一部やアンダーラインなど、罫線の間の細かな部分もきれいに修正できます。透明なヘッドで修正箇所が見やすく、罫線からはみ出さずに修正できます。片手でヘッドの出し入れができ、すぐに使い出せます。携帯時にテープを保護します。コンパクトなブロック形状で収納や携帯に便利です。極細ボールペンによる上書きでも削れにくい高品質テープを搭載。
テープ幅(mm)2.5 テープ長さ(m)4 仕様使いきり・コンパクトタイプ、スライドヘッド機構、スケルトンヘッド、巻き戻しボタン付 材質再生スチロール樹脂 質量(g)10 全長×幅W×厚さ(mm)61×26×13 商品タイプ本体(使い切り)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 中字 コクヨ 動画あり
カートリッジのインク残量が一目で分かるので、書いてみるまでインク残量が分からないイライラを解消します。 カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。ホワイトボード用マーカーを常に使用する、塾やセミナーの講師の方の個人用備品にぴったりです。 使い始めから使い終わりまで、くっきり見やすい濃いインクを採用しました。はっきりした文字が書けるので、大きな会議室や、学校や塾などでの使用に最適です。 付属の交換具でペン先も簡単に交換できます。本体を繰り返し使用できて経済的です。
成分油性インク(アルコール系) 材質(軸・キャップ・カートリッジ・カバー)R-PP 全長(mm)135 線幅(mm)約2.1~2.6 線の太さ中字 仕様カートリッジ交換式、通気仕様キャップ 軸径(Φmm)21 長さ(mm)135 エコマーク認定認定 インク油性(アルコール系) グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 エコマーク認定番号17 112 073 繰り返し・詰め替え対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。
セット内容替芯3色セット 芯径(mm)0.9 芯色黒・ピンク・白 商品タイプ替芯
1セット(3色)
539 税込593
6日以内出荷

ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。
芯径(mm)0.9 商品タイプ替芯
1セット(6本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。 繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。 靴下のズレを防ぐサポートタイプ。 スーツにも合うトップライン柄。
用途安全靴、長靴などムレやすい靴はもちろん、革靴、ブーツなどあらゆるシーンにマッチします。 アソート(黒、紺、灰) サイズ(cm)25~27 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン 二本ライン 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性消臭・抗菌・吸汗速乾 かかとからの長さ(cm)20 丈区分スニーカー丈 指タイプ5本指
1袋(3足)
1,490 税込1,639
3日以内出荷

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。履き口の色を変えているので、組み合わせがわかりやすいです。お客様の声から生まれました。
用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。 黒(履き口ライン青、エンジ、グレー) 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン サイズ(cm)25~27 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌消臭・吸汗速乾 かかとからの長さ(cm)20 丈区分クルー丈 指タイプ5本指
1袋(3足)
999 税込1,099
4日以内出荷

肌触りのよい鹿の子ポロが吸汗速乾性でさらに着心地アップ! 機能的ポケットで仕事着フル対応。 注目の杢カラーなど色バリエも豊富! Xラインデザインによるシャープなシルエット 汗のベタつきを抑える吸汗速乾加工 不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き 胸ポケット(ボタン留め)と肩マルチポケット付き
混率(%)ポリエステル100 仕様脇消臭テープ仕様、胸ポケット(左・ボタン止め)、袖マルチポケット(左)、脇スリット 種別長袖ポロシャツ 素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾加工
1枚
1,390 税込1,529
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ストレッチ・消臭機能素材採用。衿隠しボタンダウン・両袖マルチポケット・野帳も入る深めのポケット・腕、肩袖に反射ライン。
用途洗礼されたカラーにブラック配色がアクセント。進化したヨーロピアンスタイル。 種別長袖シャツ 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様衿隠しボタンダウン仕様、両袖マルチポケット、脇フラシメッシュ、反射素材(胸・肩袖ライン)、野帳も入る深めのポケット、左胸IDカードループ、左胸ポケット(巾14cm×深さ18cm) 材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂ファスナー
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

肌触りのよい鹿の子ポロが吸汗速乾性でさらに着心地アップ! 機能的ポケットで仕事着フル対応。 注目の杢カラーなど色バリエも豊富! Xラインデザインによるシャープなシルエット 汗のベタつきを抑える吸汗速乾加工 不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き 胸ポケット(ボタン留め)と肩マルチポケット付き
混率(%)ポリエステル100 仕様脇消臭テープ仕様、胸ポケット(左・ボタン止め)、袖マルチポケット(左)、脇スリット 種別半袖ポロシャツ 素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾加工
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

細かく刻んだサイズ展開。あらゆる体系にマッチするベストサイズを徹底追及。 Xライン&スポーツシルエット。くびれを入れたすっきりタイプのスポーツシルエット。 消臭テープ付。衣服内に付着した臭いを軽減します。 袖マルチポケット。便利な収納ポケットが付いています。 ボタン付胸ポケット。モノが落ちにくくペンも差しやすい。 吸汗速乾DRY。汗を吸収しすばやく乾燥。衣服内をドライに保つ。 動きやすいラグラン袖。腕の突っ張り解消。動きやすい。 男女対応。共通仕様で男女着用可能。
混率(%)ポリエステル100 種別半袖ポロシャツ 材質マイクロドライバックメッシュ
1枚
1,790 税込1,969
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

Xラインスポーツシルエット・消臭テープ・ボタン付胸ポケット・吸汗速乾DRY素材採用。
用途あらゆる体型にマッチする豊富なサイズ展開。 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗速乾、消臭効果 混率(%)ポリエステル100 仕様吸汗速乾DRY、脇消臭テープ付、前立て右上仕様、袖マルチポケット(意匠登録済)、ボタン付胸ポケット 材質マイクロドライバックメッシュ、樹脂穴ボタン
1枚
1,790 税込1,969
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Xラインスポーツシルエット・消臭テープ・ボタン付胸ポケット・吸汗速乾DRY素材採用。
用途あらゆる体型にマッチする豊富なサイズ展開。 種別長袖ポロシャツ 機能吸汗速乾、消臭効果 混率(%)ポリエステル100 仕様吸汗速乾DRY、脇消臭テープ付、前立て右上仕様、袖マルチポケット(意匠登録済)、ボタン付胸ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質マイクロドライバックメッシュ、樹脂穴ボタン 名入れ 袖丈長袖
1枚
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

衝撃吸収。ムレ防止。衝撃吸収素材のアクリル発泡体を全面に使用し、足・ひざ・腰の衝撃を吸収。ニオイクリアWラッセルの実感強力消臭。サイズラインに沿ってカットしてサイズを調整できるサイズ台紙が付属されています
ブラック サイズF サイズ(cm)21~28(カットして調整可能)
1足
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ムレ防止。エアクッション。吸湿DRY。高通気。高強度。特殊加工繊維「クレハロン」のメッシュ構造により、高強度で蒸れにくく、優れたDRY感を実現。ニオイクリアWラッセルの実感協力消臭。サイズラインに沿ってカットしてサイズを調整できるサイズガイド付き
ブラック
1足
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かく刻んだサイズ展開。あらゆる体系にマッチするベストサイズを徹底追及。 Xライン&スポーツシルエット。くびれを入れたすっきりタイプのスポーツシルエット。 消臭テープ付。衣服内に付着した臭いを軽減します。 袖マルチポケット。便利な収納ポケットが付いています。 ボタン付胸ポケット。モノが落ちにくくペンも差しやすい。 吸汗速乾DRY。汗を吸収しすばやく乾燥。衣服内をドライに保つ。 動きやすいラグラン袖。腕の突っ張り解消。動きやすい。 男女対応。共通仕様で男女着用可能。
混率(%)ポリエステル100 仕様樹脂ボタン、袖マルチポケット、ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、吸汗速乾DRY その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 材質マイクロドライバックメッシュ 名入れ 袖丈長袖
1枚
1,990 税込2,189
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ヘルスサポート(外反母趾・偏平足対策)。ムレ防止。速乾。フェルトカップインソールでクッション性・吸湿性を発揮。足裏4点サポートで適度なフィット感で歩行を安定。外反母趾・偏平足対策に最適。ニオイクリアWラッセルの実感強力消臭。サイズラインに沿ってカットしてサイズを調整できるサイズ台紙が付属されています
ブラック
1足
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快歩行。5層構造【ニオイクリアWラッセル・クレハロンシート(スクリーン)・アクリル発泡体パット・クレハロンシート(ハチス)・不織布】。衝撃吸収。ムレ防止。吸湿DRY。衝撃吸収素材のアクリル発泡体が、カカトへの衝撃を吸収し、ひざ・腰への負担を軽減。ニオイクリアWラッセルの実感強力消臭。サイズラインに沿ってカットしてサイズを調整できるサイズガイド付き
ブラック サイズF サイズ(cm)25~27(カットして調整可能)
1足
1,698 税込1,868
翌々日出荷

BOTTLE TECHエコ 長袖ポロシャツ
エコ商品
SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約15.1本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。JIS帯電防止規格合格品。脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)。ボタン付き胸ポケット。脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様。脇消臭テープ付き。左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。左袖マルチポケット。紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率96%)
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般 種別長袖ポロシャツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100) 機能JIS帯電防止規格合格品、脇消臭テープ付、UVカット素材(紫外線遮蔽率96%) 素材ボトルリサイクル エコ制電バックメッシュ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 132
1着
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

BOTTLE TECHエコ 半袖ポロシャツ
エコ商品
SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約12.8本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。JIS帯電防止規格合格品。脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)。ボタン付き胸ポケット。脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様。脇消臭テープ付き。左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。左袖マルチポケット。紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率96%)
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般 種別半袖ポロシャツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100) 機能JIS帯電防止規格合格品、脇消臭テープ付、UVカット素材(紫外線遮蔽率96%) 素材ボトルリサイクル エコ制電バックメッシュ グリーン購入法適合 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 132
1着
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

対象車種:スイフト。フロント+リヤ1台分セット。ブラックを基調にさりげないシルバーライン入りのプレミアムタイプ。抗菌・防臭・防ダニ・消臭
タイププルミエ ノワール 適合車種SWIFT
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

日本緑十字社線消しスプレー
RoHS
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 仕様逆さ吹き機能付き トラスコ品番147-9755 材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系 黒(アスファルト色) タイプ速乾 内容量(mL)400 表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

対象車種:スイフトスポーツ。ブラックを基調にシルバーのラインが際立つプレミアムタイプ。アルミプレートのSWIFTロゴが足元を演出します。フロント+リヤ1台分。抗菌・防臭・防ダニ・消臭
タイププルミエ ノワール 適合車種SWIFT Sport
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷