PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
こんなお得な商品も!
ラインテープ 厚手タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.4
引張強度(N/10mm)24
接着剤ゴム系
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
こんなお得な商品も!
ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
主な用途表示・安全用
粘着力(g/25mm)232
粘着力(N/10mm)0.78以上
テープ厚さ(μm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
伸びないタイプ5cm幅2巻入。
材質ポリプロピレン
幅(mm)50
長さ(m)50
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
質量(g)780
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
剥離紙あり
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)14.58
特性耐久・耐摩耗性
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
表面のガラスビーズにより光を反射します。
耐久性に優れています。
セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に
質量(g)640
タイプセパレータあり
芯径(mm)76
引張強度(N/25mm)107.5
芯径(inch)3
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に
粘着力(N/10mm)1.76
引張強度(N/10mm)27.47
用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。
主な用途表示・安全用
ずれない強力タイプ!
思いどおりのライン引きを。
質量(g)190
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)10.28
引張強度(N/10mm)29.4
剥離紙あり
粘着タイプ強力
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8
危険物の類別非危険物
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)1.5
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)50
引張強度(N/20mm)75
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に
仕様切断にはカッターが必要
引張強度43N/mm
主な用途表示・安全用
特性反射
高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します
紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです
耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。
美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。
用途倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。学校の廊下や体育館等歩行区分に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)33
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示
仕様再はく離:剥がせます
主な用途表示・安全用
最高使用温度(℃)29
粘着力(N/mm)21
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
色無地
伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
材質ポリエチレン
色ホワイト
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
1箱(50m×2巻)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番409-9079
質量(g)190
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
アズワン品番65-1338-32
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐久性がかなり強いラインテープ!
耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。
PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。
刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)
主な用途表示・安全用
テープ厚さ(μm)142±5
特性高強度
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ