粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)約14
質量(kg)20
マイゾックスコード213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分炭酸カルシウム
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1袋(20kg)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427
材質主原料:炭酸カルシウム
色白
容量(kg)20×1袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム
長さ(mm)400
幅(mm)375
厚さ(mm)145
容量(kg)5×4袋
危険物の類別非危険物
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。
※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き
ライン幅(mm)50
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)
仕様消石灰用
材質(本体)鋼板製
容量(kg)4.4
線幅(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
こんなお得な商品も!
スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用
仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元
容量(g)300
プライマーは路面を活性化させ、接着力を強くする役割があります。
主な用途マーキング
種別引火性、液体
主成分トルエン、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
消石灰・建材用炭酸カルシウムではなく、食品等で使用される炭酸カルシウムを中心に構成。天然芝にも優しく、エコを求める状況にふさわしいライン引き用パウダー。体育指導やスポーツ活動をはじめ、安心してご活用ください。
材質炭酸カルシウム
従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい。
用途グランドのライン引きに、無公害(炭酸カルシウム)で便利なビニールパック詰、ビニール袋(3kg)入りなので、長期間保存が出来、取扱いが簡単。
材質炭酸カルシウム
容量(kg)(3×5袋)
1箱
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能。「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)
材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル
色黒色
種類手動式
奥行(mm)400
容量(L)【ローラー】70
ローラー幅(mm)610
本体質量(kg)10
ハンドル高さ(mm)1150
関連資料(1.02MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
宝石のように輝く!ラインストーンハンドルカバー。車内をキラキラに演出。握りやすい!細巻きタイプ
材質(表地)合成皮革、(ラインストーン)ソーダ石灰ガラス、(ベース)アルミ・ポリエチレン
質量(g)380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×37
セット内容ストロマトライト、鱗木、カラミテス、ネウロプリテス、クラドフレビス、オニキオプシス、ラインマキ、石灰藻、亜炭中の琥珀、ニレ科、グリプトストロブス、メタセコイア、ファガスなど
種別PF-20R
種類20種
箱寸法(mm)箱:478×327×60、小箱:75×90×20
1個
¥63,000
税込¥69,300
4日以内出荷
・釣法に合わせてラインを選択できる「フロート」と「サスペンド」の2タイプ。・太号柄でも遠投しやすいソフトな糸質で、トラブルなくロングキャストができます。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。【サスペンドタイプ】。・ナイロン原料と超高分子量シリコーンを融合させた『USCナイロン』(PAT.P)を採用。・USCナイロンの特性により、耐摩耗性と高スベリ性を両立。ガイド抵抗を軽減し遠投力を向上させています。・シリコーンで比重(1.15)を持たせたサスペンド設計は、潮馴染みが良く、泳がせ釣りやぶっこみ釣りにも対応します。
材質ナイロン
色オレンジレッド
・釣法に合わせてラインを選択できる「フロート」と「サスペンド」の2タイプ。・太号柄でも遠投しやすいソフトな糸質で、トラブルなくロングキャストができます。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。【フロートタイプ】。・ナイロン原料にポリエチレン素材を融合させる新技術により、一般的なナイロン素材よりも『比重』を軽くすることに成功しました(比重1.1)。・軽さによりキャスト時に掛かる糸の重量抵抗を低減。ロングキャスト性能が向上します。
材質ナイロン
色イエロー
関連キーワード