オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ150×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ120×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ100×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)68
関連資料(0.61MB)
初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
マグネットにてワンタッチ取付。
マグネットがつかない場合のオーリング付。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)100
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ300×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ230×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8.0
通気度(mL/cm2/sec)1138
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
初期圧力損失(Pa)24
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ260×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,600
税込¥5,060
欠品中
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ200×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
トラスコ品番356-5726
適合機種TKC-1200
質量(g)10
1パック
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ175×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
かぶせるだけの簡単取付け。
付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。
切粉、粉塵、オイルミストなどの異物侵入を防ぎます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.22
耐熱温度(℃)100
残留粒子(μ)500
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
仕様難燃性
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)120
捕集効率(%)65
圧力損失(初期)71Pa
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8
タイプカットタイプ
耐熱温度(℃)170
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。
ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに
付属品プラスチックケース、マグネットバー2本
厚さ(mm)0.29
材質(フィルター)難燃性レーヨン
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
ミシン目(mm)200
関連キーワード