商品豆知識
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用
刃数4
材質極超微粒子超硬合金
形状ラジアス
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
表面処理(Al、Ti)Nコーティング
ねじれ角(°)30
最強の不等リードエンドミル
【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】
ビビリを抑制し、安定した加工を実現。
【スパイラル形状コーナーのRの採用】
NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。
【無限コーティングプレミアムの採用】
耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)40/42
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)25
コーナR許容差(mm)+0.04~0
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)12
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
低価格ながら高性能
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。
Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano
刃数2
寸法Z(mm)2
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬
刃数4
被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
表面処理TiAlN
硬度HRC(刃部)15~40
ねじれ角(°)35
材質超硬合金(ドイツ母材)
刃数2
被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)35
材質コバルトハイス(HSS-CO)
刃数2
全長(mm)60
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
材質超硬合金(ドイツ母材)
刃数4
被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
表面処理TiAlN
公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)35
高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。
600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
コーティングnBS
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。
刃数4
刃径公差(mm)+0/-0.05
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金
刃数2
表面処理DLCコート
ねじれ角強ねじれ
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
形状ラジアス
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.020
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)18
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
ねじれ角30°
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2
材質高級粉末ハイス(XPM)
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)0~-0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。
材質超微粒子合金
刃数2
ねじれ角(°)30
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
ねじれ角30°
コーナーR(mm)0.2
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。
仕様首角(°):15
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
素材CBN
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)36
刃数2
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)24
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
ねじれ角30°
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)10
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)4.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途一般鋼用、銅
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
質量(g)884
表面処理UT
RoHS指令(10物質対応)対応
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用
材質超硬
刃数4
刃径公差(mm)+0/-0.05
寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。
材質超硬MG
適合材鋳鉄
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)15
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)55
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途
材質CBN
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)0
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。
切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。
調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。
オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)
刃数2
首角γ(°)15
加工可能硬度~68HRCまで加工可能
ねじれ角(°)0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ