641件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。
用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。 外径(Φmm)100 幅(mm)20 砥材ナイロン繊維不織布 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材各種金属
1箱(5個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラジアルディスクの高速回転用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。
用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。 外径(Φmm)100 幅(mm)20 粒度120 砥材ナイロン繊維不織布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材各種金属
1箱(5個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック 軸径(Φmm)6 砥材酸化アルミナセラミック 枚数装着:5枚
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])76.2[3] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。 材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
1箱(20個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(48個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用
用途金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。 外径(Φmm)100 幅(mm)13 砥材ナイロン繊維不織布 種別フェルト 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。 外径×穴径(Φmm)25.4×3.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付 砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム 質量(g)125
1箱(24枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シャフト別売 材質砥粒:パーミス ピンク 砥材パーミス 砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM) 穴径(mm)9.5
1セット(40枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様シャフト別売 砥材酸化アルミニウム 砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM) 穴径(mm)9.5
1セット(40枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細かな作業が可能です。
用途金属・木材の切削・研磨用に トラスコ品番207-0268 粒度#100 質量(g)15 砥石径(Φmm)50 適合材金属・木材 アズワン品番64-8360-73
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
1セット(12枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。 トラスコ品番273-6926 材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール 軸径(Φmm)6 砥材酸化アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)50.8 仕上がり相当番手#80
1箱(5個)
11,980 税込13,178
当日出荷

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-52
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム) 動画あり
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4 付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪径(Φmm)200 質量(g)1750 車輪幅(mm)45 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)55 使用ベアリング6204ZZF(鋼板製) 許容荷重(daN)250 適合金具JH、JHW、KW
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミユキ産業ラジアルミニ
薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。
用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。 外径(Φmm)50 幅(mm)13 砥材ナイロン繊維不織布 穴径(Φmm)9.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材各種金属
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪径(Φmm)200 質量(g)1750 車輪幅(mm)45 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)55 使用ベアリング6204ZZF(鋼板製) 許容荷重(daN)250 適合金具JH、JHW、KW
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 形状固定車 型式540HR固定車 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×105 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ200 シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)6204ZZFY 自重(g)1550 最大荷重(daN)400 タイヤ幅R(mm)42
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154 材質金具表面処理:三価クロム化成処理 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム タイプ旋回式ストッパー付 取付高H(mm)240 取付穴径P(mm)13 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付座B(mm)140
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷

トラスコ品番814-2201 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 車輪434MB-FHU 取付高H(mm)100 取付ピッチY(mm)40 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)88 車輪径D(Φmm)75 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)69
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 ストッパーあり 取付高H(mm)199 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)120
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 外径(mm)50 内径(Φmm)10 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
479 税込527
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。 仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2677 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)50 旋回半径(mm)163 穴径d(Φmm)16.1 取付高H(mm)246 ボス幅B(mm)50 偏心E(mm)58 取付ピッチY(mm)100~112 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)140
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム 使用軸受鋼板製ベアリング入り 特性静音 取付穴径(mm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム 使用軸受鋼板製ベアリング入り 特性静音 取付穴径(mm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式420BBS自在車 取付方式平付旋回 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム ストッパーなし 使用軸受鋼板製ベアリング入り 特性静音 取付穴径(mm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)