22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シャフト別売 砥材酸化アルミニウム 砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM) 穴径(mm)9.5
1セット(40枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。 外径×穴径(Φmm)25.4×3.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付 砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム 質量(g)125
1箱(24枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(48個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様シャフト別売 材質砥粒:パーミス ピンク 砥材パーミス 砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM) 穴径(mm)9.5
1セット(40枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径14.3mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 狭い個所のバリ取りに最適です。 細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。 外径×穴径(Φmm)14.3×1.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 仕様Φ2.38mm、Φ3.0mmシャフト各1本付、パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です 質量(g)125
1箱(48個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
1セット(12枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])76.2[3] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。
仕様装着枚数:1~3枚 トラスコ品番485-9154 質量(g)3 適合外径(Φmm)14.3、19.1
1個
849 税込934
当日出荷

ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム) 動画あり
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4 付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(24枚)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ナノフラップ
エコ商品
幅(mm)10 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。 外径(Φmm)50
1箱(5枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルディスク外径50.8及び76.2mmの商品を3~12枚装着できる3.1mm軸のマンドレルです。
仕様装着枚数:3~12枚 トラスコ品番485-9171 質量(g)10 適合外径(Φmm)50.8、76.2
1セット(3個)
2,598 税込2,858
当日出荷


金属の微小バリ除去・曲面や複雑なおうとつ部のバリとり作業に最適です。ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。ラジアル・ブリッスルディスク50.8mmと76.2mmサイズを5枚重ねて、6mm軸加工です。
用途バリ・カエリ除去作業。 適合機種ストレートコレットチャックグラインダー・ドリルチャクグラインダー 材質〈キュービトロン〉砥粒、酸化アルミニウム 外径×内径(Φmm)76.2×6軸
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。 材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
1箱(20個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)2.34 仕様取付け用ネジ2mm 材質鋼材
1個
409 税込450
当日出荷


回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ナイロン不織布 適合材金属、木材、樹脂
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。 外径(mm)100 穴径(Φmm)16 厚さ(mm)4 砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3780
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)