ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。
アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検に
セット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1
取扱説明書(60.0MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。
用途破損や冷却系統の漏れの検査に
適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mm
セット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類
取扱説明書(3.7MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドポンプで加圧してラジエターの水漏れ、キャップ開放値のテストができます。
手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。
また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
付属品ホースアダプター、筒型アダプター
質量(g)約1350
径(Φmm)(メーター)50
ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm
最大目盛200kPa
適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車
最小目盛(kPa)10
能力(kPa)(加圧)200
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
適合ガソリンエンジン用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。
クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。
異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)約160Φ×225
容量(mL)900
セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)
使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。
タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式)
トラスコ品番783-9243
セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)
材質樹脂
直径(Φmm)170(タンク)
質量(g)580
タンク容量(L)2
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
プラグ(mm)(対応)10、12、14、18
ホース長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
TESLA用 。JTC1414Jが必要となります。
用途純正適合品番:1130942-00-B。テスラ モデル3・Y 。バッテリーの冷却回路の水漏れを点検する為のアダプターです。
1個
¥6,825
税込¥7,508
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

クーラントファンネル エア抜き 国産車対応
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。
適合ガソリン車、ディーゼル車
付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)
危険物の類別非危険物
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。
豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。
延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
容量(L)約2.3
セット内容吊し金(ステンレス3ミリ)、油止め栓、ロングノズル、ピタットゴム、ごっくん本体
色白
危険物の類別非危険物
1セット
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード