メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.2
DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など
色クリア/イエローブラウン (黄褐色)
種類油性塗料(オイル)
主な用途屋内外木部
塗布方法ウエス、スポンジ、はけ
標準重ね塗り回数(回)3
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
希釈不要
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐水性
乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)
危険物の性状非水溶性
洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
ノズルの先端を回すことで、噴霧⇔直射の切り替え可能
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色ピンク
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質
色クロム
高さ(mm)246
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)36~38
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.34MB)
対応カートリッジJCSA2E
吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
色クロム
適合場所キッチン
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
対応カートリッジJC501 E
吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。
高さ(mm)(カウンター上部)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.08MB)
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
色クロム
高さ(mm)275
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)38
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.37MB)
取扱説明書(7.45MB)
対応カートリッジJC501 E
吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
お手入れ簡単な人造大理石ボウルです。水栓金具は壁出しで水がたまりにくく清潔です。ミラー裏の収納は大容量で、しかも最下段は水切りができ、乾きやすい網棚を使用した「乾くん棚」(特許登録済)を装備、濡れたコップや歯ブラシ、せっけんなども隠して収納ができます。
付属品歯ブラシ立て・収納トレイ(7個)
奥行(mm)560
照明LED照明(8W)
セット高さ(mm)1900
排水ポップアップ式・ヘアキャッチャー付
ミラー形状3面鏡※ 最下段は水切り棚(乾くん棚)・くもり止めヒーター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.15MB)
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/節約C1
2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
幅(mm)154
レンズ色クリア
加工防傷加工
レンズ厚さ(mm)約2
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。
材質セラミックス製
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番601644
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4002
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防傷
角度調整範囲○
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポーラスコンクリートなどへ固定するねじがついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外のシンプルなアプリケーションに。
バランスシャフトの位置決めに使用します。
主な適合純正品番303-1329・303-1330・303-13280190D
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種LAND ROVER・シトロエン・プジョー・三菱・フォード・DOHC 2.2Lディーゼル用
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
鼻あて○
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番396-4008
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)1.8
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
用途食品保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
仕様熱湯は可、煮沸は不可
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4004
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.8
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
鼻あて○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4000
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4005
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
角度調整範囲○
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)1.8
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
鼻あて○
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-3999
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防曇、防傷
角度調整範囲○
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)1.8
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
鼻あて○
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。
本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。
計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。
しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。
素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。
シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。
耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)約1.7
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
質量(g)約148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×106×150
耐熱温度(℃)140(フタ60)
耐冷温度(℃)-20(フタ-30)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥599
税込¥659
当日出荷
呼径d(mm)4
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
本体は電子レンジも使用可能です。
用途食品保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)1270
仕様熱湯は可、煮沸は不可
形状角形
サイズL
質量(g)146
外形寸法(mm)206×142×59
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
本体は電子レンジも使用可能です。
用途食品保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)2100
仕様熱湯は可、煮沸は不可
形状角形
質量(g)196
外形寸法(mm)220×158×81
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
フタは軟質性でありながら耐熱100℃を実現しました。
中身がスッキリ見える透明度で、本体とともに食器洗い乾燥器に使用できます。
使わないときは入れ子にしてコンパクトに収納することができるので、収納場所のスペースを取りません。
本体に使用しているトライタン(飽和ポリエステル)は、一般的なポリプロピレンやAS樹脂に比べ20倍以上の耐衝撃性と、ガラスのような透明性を持つ優れた素材です。
形状角形
材質(本体)飽和ポリエステル
材質(フタ)ポリプロピレン
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(底ゴム)エラストマー
色レッツブラック
材質(フタ)AS樹脂
プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。
並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。
食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です。香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。
材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付計量カップ付・引き出し簡単なスライド式・わかりやすい目盛付。
お米のおいしさをしっかり保存できる収納ケース。
付属品計量カップ
材質(計量カップ)ポリプロピレン、(コマ)ABS樹脂
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
形状丸形
寸法(mm)174×180×120
サイズL
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
1箱
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字マトリックス:1列 4文字 、 文字列数:1 、 文字高さ:12.7mm 、 視野領域幅:47mm 、 外寸奥行き:13.7mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸幅:64.5mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度レンジ:0 → +50℃ 、 12.7 mm LCD 4桁データディスプレイ. 3つの制御ライン(データイン、クロック、データロード)によるシリアルデータ入力及びラッチ CMOS / TTL互換 マルチディスプレイ用途でカスケード接続可能 PICマイクロコントローラと簡単に接続. すべてのLCDセグメントを個別にアドレス指定可能 供給電流: 40 μA (5 Vdc) バックライト電流: 50 mA (5 Vdc) 最大クロックレート: 1.5 Mhz (デューティサイクル50 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,710
税込¥7,381
7日以内出荷
便利な取り出し口。スパゲティ麺の1人分、2人分の目安になる大・小2つの取り出し口付き。
用途主にパスタを収納する際に用いられる商品。
容量(mL)1500
材質(内ブタ)ポリエチレン、(パッキン)シリコンゴム
色ナチュラル
高さ(mm)298
材質(本体)AS樹脂
質量(g)393
口径(Φmm)107
材質(フタ)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0380-1101
TKG品番(2017)6-0367-1101
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
デイリー使いに大活躍。利便性を備えながら料理の幅もぐんと広がる、これからの新・保存容器。重ねてスッキリと片付く収納性。蓋にパッチンフラップ。
開閉するだけで上記を上手に逃がすので蓋をしたまま電子レンジ加熱OK。銀イオン抗菌Agを採用。さまざまな素材に対応する耐久性。
おもてなしに役立つレシピをパッケージに記載されているQRコードHPアドレスからご覧いただけます。
材質本体/フタ:ポリプロピレン、フタ枠/エラストマー
形状角形
電子レンジ○
熱に強いAS樹脂製のカップ・耐熱温度が100度なので熱湯消毒も可能。
用途飲み物用コップから洗面用コップまで幅広いシーンで活躍。
容量(mL)255
材質(本体)AS樹脂
質量(g)92
外寸法・幅(mm)101
外寸法・高さ(mm)87
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)71
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ