38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1820 全幅(mm)293 材質アルミニウム 質量(kg)6.5 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)200 有効幅(mm)250 取扱説明書(1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1500 全幅(mm)215 材質アルミニウム 質量(kg)3.3 全高(mm)40 最大積載荷重(kg)180 有効幅(mm)185 取扱説明書(1.6MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷



作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。 湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。 バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)2200 全幅(mm)280 付属品タイダウンベルト 材質アルミニウム 質量(kg)7 全高(mm)50 最大積載荷重(kg)200 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150 有効幅(mm)260 取扱説明書(1.1MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷


アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1800 材質アルミニウム 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250) 取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク・耕運機・自走式刈払機・除雪機などの積み降ろしに。
セット内容本体1本・補強スタンド2本・タイダウンベルト1本 材質アルミニウム 質量(kg)7.7(1本) 最大積載荷重(kg)300(1本) 有効幅(mm)270 高さ(cm)補強スタンド:36~49 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)折りたたみ時:28×117×23 使用時寸法(cm)28×228
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペース。便利なナイロン取っ手、片手で持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスロープです。ヘッド部赤いレジン滑り止め爪が付き、使用場所にくっつき、安全性が高いです。表面は透かし彫り工法により、耐荷重を保って、重量減少し、運搬がもっと便利で滑り止め効果を増加します。赤いストラップがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)2225 質量(kg)約7.1 シルバー 全幅(mm)280 耐荷重(kg)340 保証期間1年 使用高さ(mm)推薦:650以下 数量(本)1
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
1セット(2本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm)240 全高(mm)78 フック形状セーフベロ 持ち手× 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
1本
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。 自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム シルバー 高さ(mm)35 全幅(mm)230
1セット(2本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペースです。便利なナイロン取っ手、持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスアルミスロープです。延長ヘッドプレートにより、接触面積がひろくて、安全性が高いです。製品裏面に滑り止めパッド付き、使用時の安全性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。表面に小穴付いて、滑り止め効果を増加します。雨の日でも、雨水が溜まらなくて安全に室外に使用可能です。赤いバンドがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)2150 質量(kg)約7.8 シルバー 高さ(mm)50 全幅(mm)280 耐荷重(kg)340 使用高さ(mm)(推薦)650以下
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ラダーレールはアルミ製で、長持ちです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。アルミラダーレールは他の金属と比べて錆びにくく、耐候性と耐食性に優れています。滑り止め表面は、摩擦力を増えて、ズレにくく、車両の損傷を防ぎ、作業の安定性が向上します。ヘッド部はトラックにしっかり固定でき、プレートにより引っかかって、滑らなくて、もっと安定なアルミブリッジです。
用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、耕耘機、ガーデントラクター、田植え機、軽トラックなどの設備を小屋、納屋、ガレージ、埠頭へ積み込むためのアルミブリッジです。 材質アルミ 幅(cm)30 耐荷重(kg)1500
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラダーレールの上部に曲げたヘッドプレートがあり、地面や車に置き、設置面によくフィットし、積載はもっと安定感を持っています。バイクスロープの側面にサイドプレートが付き、高さが4cmで、使用中に載せる設備車輪の脱輪を防ぎ、より安全です。バイク アルミブリッジの表面にポンチ穴の設計があり、よく滑り止めの効き目を果たします。ヘッドプレートの裏面にゴム製の滑り止めパッドが貼いており、使用中にスロープの移動を防止できます。バイク ラダーレールの下に延長のテールプレートが付き、積載がスムーズになれます。
用途バイクを車に積載したり、重い貨物を運搬したりする場合、メーカーのアルミブリッジを利用して作業を気楽にさせます。その以外、自転車、ATV、手押し車、ベービーカー、芝刈り機等の載せることにも活躍します。 材質アルミ 質量(kg)約2.3 幅(cm)21.5 耐荷重(kg)300 長さ(cm)100 高さ(cm)最大使用:28.5、4
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で楽に運搬できます。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心安全です。延長ヘッドプレートにより、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 延長の端部プレートにより、昇降することが簡単なアルミラダーです。軽量丈夫なアルミ材質で、錆びにくいです。表面にポンチ穴付いて、滑り止め効果を増加します。両端にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。 バイクや農機具等の積載車に積み込む際に使いやすいラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)2000 質量(kg)約5.5 イエロー 高さ(mm)40 全幅(mm)215 耐荷重(kg)300 使用高さ(mm)(推薦使用高)500 入数(本)1
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm)240 全高(mm)78 フック形状セーフベロ 持ち手 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
1本
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミは強度が高くて、耐荷重に強い。設備がスロープに昇降便利。エンボスパネルは摩擦を増やし、滑りを防ぎ、様々なホイールに適合します。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすいアルミスロープです。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にもです。
用途バイク、農機などの設備を積み込め 材質アルミ 全長(mm)2255 質量(kg)約10.8 耐荷重(kg)680 高さ(cm)推薦使用:65以下、5 全幅(cm)28
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状ツメ
1セット(2枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。 材質アルミ 質量(kg)2.85 タイプ穴付 全長(m)約3.05 参考使用荷重(kg)500 板厚(mm)3 穴数60
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

BIKE LODEシリーズ オプション
全長(mm)990 許容荷重(kg)400まで 高さ(mm)100~180 全幅(mm)800
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

凸型パンチ穴、摩擦力を増えて、車輪に付いた泥の一部をこすり落とせます。耐荷重に強いので、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、草刈り機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にも最適。
用途バイク、農機などの設備を積み込め 材質アルミ
1セット(2本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1200 質量(kg)3.4 ブラック 高さ(mm)40 全幅(mm)280 耐荷重(kg)300 内幅(mm)240 使用高さ(mm)【推薦】350以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1200 質量(kg)3.4 ブラック 高さ(mm)40 全幅(mm)280 耐荷重(kg)300 高さ(cm)【推薦使用】35以下 内幅(mm)240
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。延長プレート設計で接触面積が大きくて、安全性が高いです。表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。バイクや農機具等の積載車へ積み込む際に使いやすいラダーレールです。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心安全です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 耐荷重(kg)300
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1825 耐荷重(kg)250
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1500 質量(kg)6.8(2本) シルバー 高さ(mm)35 全幅(mm)230 耐荷重(kg)400(2本) 高さ(cm)【推薦使用】30-42.5
1セット(2本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

バイクスロープはアルミ製で、耐久性に優れています。表面にエメリーフィルムが貼り付けて、バイクラダーレールの滑り止め性能を高めます。先端の延長プレート設計で接触面積が大きくて、安定性が高いです。黄色表示テープを貼って、夜も見えて使用できます。
用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を軽トラ、小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのラダーレールです。 材質アルミ 幅(cm)25 / 【内幅】21.5 耐荷重(kg)600(1セット) 高さ(cm)4
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本アルミラダー軽量で長持ちできるアルミにより作られ。ヒンジと溶接プレートは特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。特別な両端延長プレートデザインで、地面にくっつき、安全性が高い。サイドパネルは使用中に保護の役割を果たす。折り畳みサイズ:長91.5*幅25*高12cm、収納時のスペースを節約し、外出時の持ち運びも簡単。表面にエメリー膜付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも厚い滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中のノイズを減らすことができる。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1800 質量(kg)約5.9 ブラック 全幅(mm)250 耐荷重(kg)200 内幅(mm)215 使用高さ(mm)(推薦)520以下
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

新しい発想から生まれた軽量のローディングランプ。新技法で開発された樹脂パネルとアルミ押し出し材の組み合わせにより、従来のアルミ製ローディングランプよりも大幅な軽量化に成功。オフロードバイクの重量には十分耐えうる樹脂パネル。バイク専用設計の形状により、抜群の安定感を誇る。トランポに掛けるプレートの裏にはラバーを貼り、滑りや傷つきを防止。豊富なサイズ展開で、自分のトランポにベストなサイズが選べる。
寸法(mm)200×1500 Silver
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

昭和ブリッジ販売SBA型アルミブリッジ
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。 材質アルミ
1セット(2枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量アルミ製で、持ち運び簡単。錆びにくい。両端延長プレートデザインで、接触面積が大きくて、昇降することに便利です。自転車、オートバイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途バイクなどの設備を積み込め 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)約2.28 幅(cm)内:18、外:21.5 耐荷重(kg)300 高さ(cm)推薦使用:28.5以下、4
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm)240 全高(mm)78 フック形状ツメ 持ち手 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm)240 全高(mm)78 フック形状ツメ 持ち手× 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ可能で、収納便利、省スペース。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、雨が降っても雨水が溜まらなくて、どんな天候でも使用できる。バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むことができる。
用途バイクなどの設備を積み込め 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)約8.3(2本) 耐荷重(kg)400/2本セット 高さ(cm)推薦使用:30-42.5 全幅(cm)23
1セット(2本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ピックアップトラックなどでバイクの積み下ろし時にはラダーレールとして、運搬時には荷台から荷物が落下するのを防止するベッドエクステンダーとして使用できる一台二役な優れもの!
材質アルミ製 塗装:ブラックパウダーコーティング ブラック
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材 クリア 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1.5、冬場約3(軽歩行) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 特性耐久性 危険物の性状非水溶性
1セット(1100g)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)