差込角(sq.)9.5
寸法L(mm)125
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番307-5559
種別コンパクト
質量(g)100
寸法B(mm)22
寸法T(mm)10
送り角度(°)10
1本
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン
種別スタンダード
タイプ首振
送り角度(°)10
差込角(sq.)9.5
寸法L(mm)80
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番307-5567
種別コンパクトショート
質量(g)90
寸法B(mm)22
寸法T(mm)10
送り角度(°)10
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)80
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番373-3211
種別ショート
質量(g)90
寸法B(mm)22
寸法T(mm)10
送り角度(°)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンプッシュリリース式
差込角(sq.)9.5
寸法L(mm)80
仕様21世紀バージョンツール
トラスコ品番307-5583
種別コンパクトショート
質量(g)90
タイプ首振
寸法B(mm)22
寸法T(mm)10
送り角度(°)10
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン
種別ロング
送り角度(°)10
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20
仕様パワーフィット
寸法h3(mm)15
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
仕様EKB-2
セット内容【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W【ラチェットハンドル】BR390【スピンナハンドル】BS3E【エクステンションバー 75】BE3-075【エクステンションバー 150】BE3-150【エクステンションバー 270】BE3-270【ユニバーサルジョイント】BJ3
質量(kg)3.3
差込角(sq.)9.5
入数12点
1セット
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
レバー操作により回転方向を切り替えできます。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様十二角
ラチェット機構あり
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.8
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番307-3521
セット内容・ソケット(六角) (B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W,22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)(L450×W185×H60mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60
セット商品数26
差込角(sq.)12.7
1セット(26点組)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。
狭小個所で高い作業性を発揮します。
ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。
一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
首振り時でもソケットの脱着が可能です。
回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。
首振り時でも切替がスムーズです。
首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業
全長(mm)180
質量(g)260
送り角度(°)5
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
歯数(ギア)90枚
質量(g)275
寸法L(mm)180
寸法B(mm)33
寸法T(mm)13.7
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン
種別首振りロング
送り角度(°)10
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
形状ストレート
仕様パワーフィット
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275
質量(g)350
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)19
全長(mm)505
トラスコ品番381-0607
質量(kg)2.5
質量(g)2500
タイプ小判形
寸法L(mm)505
寸法B(mm)71
寸法T(mm)36(ヘッド)
厚さT(mm)36(ヘッド)
部品番号補助部品BR6A-K
送り角度(°)9
直径(mm)71
ギヤ歯数40
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番383-5499
種別ラチェットアダプタ
質量(g)140
寸法L(mm)51
寸法D1(mm)31
寸法D2(mm)17.7
送り角度(°)6
差込角(sq.)9.5
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。
狭小個所で高い作業性を発揮します。
ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。
一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
首振り時でもソケットの脱着が可能です。
回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。
首振り時でも切替がスムーズです。
首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業
全長(mm)300
質量(g)375
送り角度(°)5
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
形状ストレート
仕様パワーフィット
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
トラスコ品番373-8833
セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)
種類セット品
先端形状プラス/六角
商品構成セット品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)25.4
全長(mm)720
トラスコ品番381-0615
質量(kg)4.3
タイプ小判形
厚さT(mm)36(ヘッド)
部品番号補助部品BR8A-K
送り角度(°)9
直径(mm)71
ギヤ歯数40
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1丁
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
首振りあり
仕様十二角
トラスコ品番330-7581
セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2
種別リペアキット
質量(g)31
差込角(sq.)9.5
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)80
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番373-3190
種別首振りショート
質量(g)130
寸法B(mm)22
寸法T(mm)10
送り角度(°)10
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ