ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄
質量(g)153
シリーズGF
1個
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄
質量(g)172
シリーズGF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN
材質ステンレス
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥4,720
税込¥5,192
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6
質量(g)134
タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。
耐荷重(N)200
1個
¥3,949
税込¥4,344
当日出荷
2本のフレームの角度を45°まで自由に変化させることが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ジョイント:ステンレス
質量(g)164
シリーズGF
1個
¥2,409
税込¥2,650
9日以内出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄
質量(g)60
シリーズGF
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
自由な高さで保持できるパーツです。
自重がかかるとロックします。キャップを押すとロックを解除できます。クィッククランパーは、THK株式会社の登録商標です。
材質(本体部)アルミ押出材、(バネ)ステンレス、(樹脂ローラー)PPS、(プレート)アルミ、(ボルト)ステンレス
質量(g)80
1個
¥5,381
税込¥5,919
当日出荷
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)389
シリーズGF
キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
¥2,961
税込¥3,257
当日出荷
ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
最大荷重(kg)1
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ピン)ステンレス、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)33
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
。ラチェット付きかしめ工具。RJ45コネクターとRJ11コネクターに対応。単線・ヨリ線両対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)47
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
色ナチュラルアルミニウム
表面処理アルマイト
適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
RJ45、RJ11圧着工具。
ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。
1丁
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様単線・ヨリ線両対応、皮むき、ケーブルカッター付
トラスコ品番540-0244
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)188×53×27(max)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
RJ45ケーブルを作成するのに必要なRJ45コネクターとRJ11コネクター対応のラチェット付きかしめ工具、RJ45ケーブル皮むき工具、ケーブルカッターのセット。持ち運び便利な工具箱付き
仕様【LANケーブル用外皮むき工具】対応ケーブル外径 最大直径3.6~10.5mm 外形寸法 約116×116×21mm 重量 約45g【ラチェット付LANコネクターかしめ工具】対応コネクター RJ45(8極8芯)RJ11(6極4芯) 外形寸法 約68×201×31mm 重量 約325g【ケーブルカッター】対応ケーブル外径 最大直径10.5mm 外形寸法 約51×170×20mm 重量 約180g
質量(kg)約1.3
外形寸法(mm)約255×70×330
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ラチェット付きかしめ工具。RJ45コネクターに対応。単線・ヨリ線両対応
質量(g)約260
外形寸法(mm)約57×201×21
対応コネクタRJ45(8極8芯)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ
材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金
対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100
カッターケーブル芯線カッター
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
ケーブル径(Φmm)3.2~9.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、熱収縮コネクタに対応する高性能なラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコネクタの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro KHA-0760 は、絶縁熱収縮コネクタを圧着するための工具です。絶縁色:赤、青、黄圧着プロファイルは対称型の楕円形です。特長と利点0.5 6.0 mm /AWG 22-10仕様長さ: 256 mm/10.08 インチ 幅: 22 mm 0.87 インチ 高さ: 80 mm 3.15 インチ 重量: 558 gr/1.23 lb ケーブルワイヤサイズ: 0.5-6 mm / AWG 22 AWG 10 圧着寸法 mm/dmm2 0.50 1.5 mm /1.5 2.5 mm /4 6 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 22 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 コネクタ:熱収縮コネクタ 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 22 → 10AWGワイヤ寸法mm2 = 0.5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 熱収縮端子(赤、青、黄)使用 = ハンド高所安全 = ありシリーズ = 4300全体長さ = 256 mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22 → 14 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。
仕様ラチェットあり
シリーズ560and572
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
1個
¥200,750
税込¥220,825
5日以内出荷
RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ ターンドピン及びソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro のタイプ 回転ピン ソケットコネクタ圧着用工具です。使いやすいロケータ付き特長と利点圧着用に 入れ子にします。 、 、 10 mm のコンタクト。仕様長さ: 256mm 幅: 40 mm 高さ: 80 mm 重量: 571 ワイヤサイズ: ~ 10mm 圧着ネスト寸法 mm/ mm2 4 mm /6 mm /10 mm コネクタ:ターンド 機械加工コンタクト 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 12 → 8AWGワイヤ寸法mm2 = 4 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 256 mm
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェット全長 = 296mmUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応したかしめ工具です。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。ラチェット機能付きで、かしめ加工精度を向上させます。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。
仕様かしめ部材質:亜鉛アルミニウム合金 クリンパー:クリップ用クリンパー圧着 ラチェット:ラチェット機能付き 重量:347g 対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ
全長(mm)190
対応コネクタRJ-45コネクタ(8P)
カッターケーブル芯線カッター
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ 、 、 、 ターンドピン及びソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro の業務用グレード工具は、タイプ 、 、 、 ターンド、ピン、ソケットコネクタを圧着します。オス及びメスコンタクト用の独自のスライドロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 個。 0.14 4 mm のコンタクト。仕様長さ: 230 mm/9.06 インチ 幅: 35 mm 1.38 インチ 高さ: 75 mm 2.95 インチ 重量: 472 ワイヤサイズ: 0.14 4.0 mm / AWG 26 AWG 12 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 、 4.0 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ 、 、 、 タイプのピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 12AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 4mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = インデントスクエア全体長さ = 230 mm
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ / ターンドピン ソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能タイプ 及び を圧着する RS Pro のサービスグレード工具で、ピンとソケットコネクタを備えています。オス及びメスコンタクト用の調整可能ロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 4 0.14 2.5 mm のコンタクト。仕様長さ: 198 mm 7.8 インチ 幅: 43 mm 1.69 インチ 高さ: 59 mm/2.32 インチ 重量: 369 ワイヤサイズ: 0.14 2.5 mm / AWG 26 AWG 14 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ および のピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 200 mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
DENALI Terminal Crimping Tool for Connector Setsは、DENALI 防水コネクターセットの端子を適切に圧着するために使用できます。クリンパーは、調整可能な圧着圧縮を備えたラチェット機構設計を特徴としており、オスおよびメス端子(0.1~1mm²)を28~18AWG ワイヤーに圧着できます
1個
¥8,998
税込¥9,898
62日以内出荷
LANケーブルの加工に使用するかしめ工具。RJ45、RJ11コネクタに対応。8および6ポジション・モジュラー・プラグのケーブルの切断、皮むき、圧着を行います。使用していないときにツールを閉じた状態に保つラチェット機構を搭載。コンパクトサイズで持ち運びやすく、必要な時にすぐ使用できます。
仕様(ハードウェアバージョン)1
構造(筐体)長期耐久性のオールスチール構造
対応コネクタ8P/RJ-45 および 6P/RJ-12、RJ-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリー5eLANケーブルを自作するためのパーツと工具セットです。
セット内容LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース
質量(kg)1.63
型番LAN-TLKIT2
収納ケース380(W)×300(D)×63(H)
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,020
税込¥31,922
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ