QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
材質クロムバナジウム鋼
歯数72T
差込角凸(mm)9×12
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。
デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
トラスコ品番272-4561
適合機種トルクレンチの品番に「X27D」を含むもの
質量(kg)1.63
適合サイズ27D
長さL1(mm)125
角ドライブa(mm)19.05
外幅C(mm)70
厚さh(mm)49.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)9×12(差込部)
送り角度(°)7.5
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
トラスコ品番392-1999
質量(g)90
許容トルク(N・m)55
口径(mm)14
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
角ドライブ(mm)25.4
トラスコ品番834-5394
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)160
寸法S(mm)87
寸法D1(Φmm)38
寸法D2(Φmm)52
寸法G(mm)28.5
寸法R(mm)43.5
適合レンチN14000LCK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
QH 型ラチェットヘッドは狭い場所で、締付け振幅が小さく楽な作業ができます。
適合機種トルクレンチの品番に「X10D」を含むもの
質量(kg)0.018
適合サイズ6D
長さL1(mm)25
角ドライブa(mm)6.35
外幅C(mm)15
厚さh(mm)15.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
枚数(ギヤ数)52枚
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
使用可能商品は下記の通りです。
【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR
差込角(sq.)12.7[1/2]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
JTC3015・JTC3013・JTC3812・JTC3812A・JTC3017・JTC3017A用
ギア数45
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)9×12
材質クロムバナジューム
差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。
適合トルクレンチ:LC023N
材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)70
質量(g)116
差込角(mm)9.5
有効長(mm)45
レンチ長(mm)116.1
差込サイズ(Φmm)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途ユニオン機構無しタイプ用
トラスコ品番330-7557
セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2
種別リペアキット
質量(g)71
差込角(sq.)9.5
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)14×18
ソケット差込角(mm)12.5
材質クロムバナジューム
1”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)1
全長L(mm)185
仕様ギア数36
質量(g)2000
寸法a(mm)60
寸法b(mm)70
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ