24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)ストレートリーマ 2
ロングテーパー設計で食い込みがありません。 動力駆動での利用も可能です。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)525 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2548 刃長(mm)340 適合管内外径inch(mm)1/8~2(6A~50A)、管サイズ:1/8~2(3~50)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。 材質(刃)中炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパリーマ ホーザン 動画あり
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
欠品中

スパイラルツール モノタロウ 動画あり
1本
499 税込549
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理 使用寸法M3~M6 ハンドル長さ(mm)100 全長(mm)250
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

仕様ラチェットハンドルのみ 適合機種EA350SA-1(EA350SB-2~12に適応) 材質スチール 全長(mm)475 質量(kg)1.7 管サイズ(mm)【適合】6~31 (1/4”~1・1/4”)
1個
9,070 税込9,977
翌日出荷

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)


リーマーヘッドのみ。
材質スチール 全長(mm)610 質量(g)700 管サイズ(mm)【適合】6~50 (1/4”~2”)、適合管内径:51
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

JTCタイヤリーマー
エコ商品
仕様先端チップ補充有り チップ全長(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン タイプツルツルタイプ
1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)スパイラルリーマ 254
中空構造により軽量化しました。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)585 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2564 タイプ【モデル名】254 刃長(mm)390 適合管内外径inch(mm)2 1/2~4(10A~80A)、管サイズ:2-1/2~4(62~100)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)スパイラルリーマ 2-S
迅速、簡単に手作業でリーマー加工が行える自動送りスパイラル設計です。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)500 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2556 タイプ【モデル名】2S 刃長(mm)305 適合管内外径inch(mm)1/4~2(8A~50A)、管サイズ:1/4~2(6~50)
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷