7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 トラスコ品番217-8418 全長(mm)1844 材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435) 質量(kg)15 差込角(mm)25.40 ヘッド形状ラチェット式プレセット形 トルク調整範囲(N・m)700~2100 最小目盛(N・m)10.0 アズワン品番64-8920-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1388 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~850 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-3
1個
100,000 税込110,000
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)2064 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)700~2100 最小目盛(N・m)10 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-6
1個
216,000 税込237,600
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1538 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~1000 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-4
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1250 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)300~1000 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-9
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 精度(%)±3 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)