6,271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×55 耐荷重(kg)全体/5 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
599 税込659
当日出荷


仕様VN-1N/4個並びます。VN-2N/3個並びます。VN-3N/2個並びます。 トラスコ品番329-4765 質量(g)660 最大積載量(kg)4/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×36.5×72
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマメタルラックフック
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 耐荷重(kg)全体/5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
389 税込428
当日出荷

メタルラック専用の3連タイプと5連タイプのフックです。ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×54×95 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
499 税込549
当日出荷

SP-35 棚柱用フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき シルバー 質量(g)15.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)5 アズワン品番64-6792-30 耐荷重(N)49 棚受け金具棚柱用
1個
239 税込263
当日出荷

3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5 材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ フック径(mm)4 タイプフック
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA976AJ-56 材質スチール(クロムメッキ) 質量(g)110 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40 フック全長(mm)150 適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
1個
420 税込462
翌日出荷

軽量ラック 120kg用 BCフック モノタロウ 動画あり
1組(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

トラスコ品番501-4867 材質/仕上スチール/クロムメッキ仕上げ 質量(g)16 最大積載量(kg)1 フック寸法(mm)Φ4×86×40
1個
129 税込142
当日出荷

メタルラック専用の3連タイプと5連タイプのフックです。ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
379 税込417
当日出荷

パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用 取付け方法クリップ※直径11mm迄の丸パイプ 仕様丸パイプ用 材質クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線 タイプパイプ棚 フック 耐荷重(kg)1
1パック(3個)
349 税込384
当日出荷

ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。
耐荷重(kg)1 材質スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm)共通
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
109 税込120
当日出荷

アイリスオーヤマメタルラック5連フック
棚板に引っ掛けて、小物類を吊り下げて収納することが可能です。
トラスコ品番753-5821 材質スチール(クロムメッキ) 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×80×35 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1個
899 税込989
欠品中

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

トラスコ品番501-5049 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕上 質量(g)100 間口W×奥行D×高さH(mm)74×135×51.6 均等荷重(kg)5 フック1本 最大積載量(kg/個)5
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷


WAKI(和気産業)棚にフック
ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
用途差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック 耐荷重(kg)2 材質本体:鉄、シート:ウレタン 付属品本体1個、保護シート2枚
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚に引っかけて吊り下げができます。
高さ(mm)107 間口(mm)30 ネオグレー 奥行(mm)214 適合M3・M5型用 トラスコ品番855-2499 材質スチール 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納 セット内容小物入れ(ホワイト)+フック 寸法(mm)150×60×140 最大積載荷重(g)1000 関連資料(0.11MB) (0.11MB)
1セット
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪製罐ラックフック
エコ商品
ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
材質スチール製 許容荷重(kg)0.5 グリーン購入法適合
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)白棚受フック付
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい 材質鋼板 幅(mm)38 ホワイト 耐荷重(kg)50 棚受け金具L型棚受け
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4×40mm×4本)。
材質棚・フック部:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)500 寸法(mm)取付時:135×500 高さ(mm)100 板厚(mm)14
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納 セット内容小物入れ(ホワイト)+フック+タオルハンガーL 寸法(mm)350×60×140 最大積載荷重(g)1500 関連資料(0.11MB) (0.11MB)
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(8個)
929 税込1,022
翌日出荷


ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム 材質パイン材 質量(kg)1.23 耐荷重(kg)5 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×100×90
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ラック等の振れ止めに使用します。 W3/8ボルトによる振れ止め・吊り施工に比べ短時間で施工が行えます。
梱包内容フック付きワイヤー×1、留め金具×1
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4236 マグネットバスルームラック&フック ミスト 山崎実業 動画あり
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック&フック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。水切れの良いミゾ付きトレー構造。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。取り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約380 耐荷重(kg)ラック:約1.5、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8.5×8 内寸(cm)約W17×D7.5
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り) 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 均等荷重(kg)2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック ロング モノタロウ 動画あり
長いフックでとても便利! 砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。 マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に 材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石 幅(mm)50 高さ(mm)77 アイボリー フック1本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点滴作業台に付属の六角レンチで容易に取付けが可能です。
棚板有効寸法(mm)131×26×48 材質フック/ステンレス(SUS304)、取付コネクター部/アルミニウム アズワン品番7-406-05
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。 ●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。 ●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm)51.6 奥行(mm)50 間口(mm)74 許容荷重(kg)2 材質スチール トラスコ品番501-5031 質量(g)50 間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6 均等荷重(kg)2
1個
999 税込1,099
当日出荷

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用 フック
仕様養生無 材質SUS430 厚さ(mm)0.8 タイプゴム無 仕上ヘアライン
1個
42 税込46
当日出荷

自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用フック」は引掛け用フレームなどに引掛けシャンプーやボディソープなどを吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室 材質オールステンレスSUS304
1個
339 税込373
当日出荷