1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
スリムなサイズの深型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 大型本 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 深め 奥深
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×29.5×180.5
材質(本体)プリント化粧繊維板
棚板数(枚)可動棚:8
組立時間お客様組立(30分)(大人2人)
リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。
付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。
棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
使用場所キッチン・厨房
色ホワイト/ライトメープル
連結数2段まで
高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
奥行(mm)460
耐荷重(kg)250
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
アジャスター標準アジャスター
こんなお得な商品も!

コンテナラック ロータイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
仕様組立式、片面式
材質(アルミフレーム):アルミ押出剤
キャスター50mmブレーキ付 ゴム車
表面処理(アルミフレーム):アルマイト
組立時間1人30分
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)120
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【幅75cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。 省スペースでもたくさん収納が出来るハイタイプです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品アジャスター
材質アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)11.1
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
間口(mm)750
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)全体100、棚板1枚当たり50
ポール径(Φmm)19
A4サイズ・5段タイプのカラーボックスです。A4サイズの雑誌が入って便利です。パーティクルボードの1枚板を使用。
お客様組み立てとなります。
リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。
用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。
材質(本体)スチール/粉体塗装
支柱径(Φmm)25
均等耐荷重(kg/台)(アジャスタ装着)250 / (重量キャスター装着)100
均等耐荷重(kg/段)(アジャスタ装着)50/(重量キャスター装着)25
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6
収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
デザインと使いやすさを考えた「最大6分割」の分別が可能なゴミ箱ラック。ゴミ箱に袋をかけるフックが10箇所もあり、袋のかけ方次第で手間なゴミの分別も楽々に。ラタン調のカバーが生活感をしっかり隠し、キッチンのインテリアとして味を出します。スリムでありながら奥行方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・水に強い粉体塗装(防水)
用途ゴミ箱として
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
タイプキャスター付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×40×60.5
狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック
棚板は約12cm間隔で高さ調節可能
棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単
キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク
用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。
材質天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80
組立時間約20~30分
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4
光束(Lm)器具:20500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
こんなお得な商品も!

タイヤラック カバー・キャスター付き
モノタロウ
¥5,298~
税込¥5,828~
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)120
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
特殊な3層構造でボタン型バルブと同じ機能を持つコーヒー専用袋。鮮度の保持能力が高く、豆のおいしさが持続します。
2層フィルムの逆止弁と不織布により、袋内部への外気の侵入を長期間断ち、豆の劣化を防ぎます。
インナーバルブ(逆止弁)機能で、コーヒー豆からでる炭酸ガスを袋の外部に排出するため、挽きたての豆も安心して袋詰めできます。
スタンドタイプで使いやすいチャック袋です。
裏面はアルミ蒸着なので、上部を熱シールすれば長期保存が可能。
バルブが目立たないフラットタイプなので、かさばりません。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質未晒50g/MLPET12/LLDPE60
寸法(mm)140×H225(底マチ80)
色茶クラフト
1枚(10枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4
光束(Lm)器具:23000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
扉付だから、見せたくないものの収納にも。スリムなサイズの深型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 大型本 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 深め 奥深
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×31.5×180.5
材質(本体)プリント化粧繊維板
棚板数(枚)可動棚:8
組立時間お客様組立(40分)(大人2人)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)95
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)4000
光源色美vid 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3
光束(Lm)器具:15500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。スリムなサイズの深型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 大型本 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 深め 奥深
材質[本体]プリント化粧繊維板
色ライトブラウン
備考・可動棚:8枚
梱包数1
組立時間(目安)お客様組立(30分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅41.5×奥行29.5×高さ180.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スリムなのに大容量に収納できるトイレラックです。トイレの備品をスッキリまとめて収納できます。トイレブラシを収納できるような縦長の収納や、トイレットペーパーが保管できる収納など便利な機能がついています。
用途収納
材質MDF(ラッカー塗装)
タイプワイドタイプ
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー
亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い
内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます
長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部
安心の専用鍵付き
用途物置、ロッカー、収納庫として。
備品庫/ハンガーポール/フック/ストッカー/ベランダ収納/ベランダ/バルコニー/ガレージ/スチール収納庫/スチール物置/屋外収納庫/屋外/収納/スチール/スチール製/家庭用収納庫/おしゃれ/お庭/玄関/廊下/ポリタンク/ガーデン/ガーデニング/収納ボックス/倉庫/収納棚/小型/大型/大型物置/物置小屋/タイヤ収納/タイヤ/スライドレール式/雨よけ/屋外物置/鍵付き/軒下/大容量
材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
色ブラック
高さ(mm)1620
奥行(mm)500
耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20
組立時間約40-60分
本体上の空間を有効活用する為の、専用上置き。
本体同様に、1cm間隔で棚板が設置可能なので、様々なものが効率的に収納可能。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
深型幅41.5専用上置き
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×29.5×58.0~73.0
材質(本体)プリント化粧繊維板
棚板数(枚)可動棚:2
組立時間お客様組立(20分)(大人2人)
本体上の空間を有効活用する為の、専用上置き。本体同様に、1cm間隔で棚板が設置可能なので、様々なものが効率的に収納可能。深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。深型幅41.5専用上置き
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし
材質[本体]プリント化粧繊維板
色ライトブラウン
備考・可動棚:2枚
梱包数1
組立時間(目安)お客様組立(20分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅41.5×奥行29.5×高さ58.0~73.0
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。ミドルなサイズの深型幅81はリビングに最適
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし
材質[本体]プリント化粧繊維板
色ライトブラウン
備考・可動棚:16枚
梱包数2
組立時間(目安)お客様組立(45分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅81.0×奥行29.5×高さ180.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
ミドルなサイズの深型幅81はリビングに最適
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×29.5×180.5
材質(本体)プリント化粧繊維板
棚板数(枚)可動棚:16
組立時間お客様組立(45分)(大人2人)
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
薄型だからリビングだけでなく廊下や、狭いスぺースでも収納を確保できます。
シリーズで揃えればまるで図書館 。スリムなサイズの薄型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。
コミック コンパクト スリム ボックス ラック リビング 奥行 15 17 20 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 薄い 薄型 漫画 マンガ 木製 a4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×16.5×180.5
材質[本体]プリント化粧繊維板
備考可動棚:8枚(設置する際には、本体が転倒しないよう、I字プレートで必ず壁と固定してください)
梱包数1
組立時間お客様組立(30分/目安/大人2人)
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。扉付だから、見せたくないものの収納にも。スリムなサイズの深型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 大型本 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 深め 奥深
材質[本体]プリント化粧繊維板
色ライトブラウン
備考・可動棚:8枚
梱包数2
組立時間(目安)お客様組立(40分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅41.5×奥行31.5×高さ180.5
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
扉付だから、見せたくないものの収納にも。
ミドルなサイズの深型幅81はリビングに最適
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×31.5×180.5
材質(本体)プリント化粧繊維板
棚板数(枚)可動棚:16
組立時間お客様組立(65分)(大人2人)
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。薄型だからリビングだけでなく廊下や、狭いスぺースでも収納を確保できます。シリーズで揃えればまるで図書館 。スリムなサイズの薄型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。コミック コンパクト スリム ボックス ラック リビング 奥行 15 17 20 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 薄い 薄型 漫画 マンガ 木製 a4
材質[本体]プリント化粧繊維板
色ライトブラウン
備考・可動棚:8枚・設置する際には、本体が転倒しないよう、I字プレートで必ず壁と固定してください。
梱包数1
組立時間(目安)お客様組立(30分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅41.5×奥行16.5×高さ180.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
突っ張り上置きセットなので天井まで空間の無駄を省いて大量収納。1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。スリムなサイズの深型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 大型本 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 深め 奥深
材質[本体]プリント化粧繊維板
色ライトブラウン
備考【本体】・可動棚:8枚【上置き】・可動棚:2枚
梱包数2
組立時間(目安)お客様組立(50分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅41.5×奥行29.5×高さ238.5~253.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
突っ張り上置きセットなので天井まで空間の無駄を省いて大量収納。
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
スリムなサイズの深型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 大型本 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 深め 奥深
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×29.5×238.5~253.5
材質(本体)プリント化粧繊維板
棚板数(枚)【本体】可動棚:8、【上置き】可動棚:2
組立時間お客様組立(50分)(大人2人)
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
薄型だからリビングだけでなく廊下や、狭いスぺースでも収納を確保できます。
シリーズで揃えればまるで図書館 。ミドルなサイズの薄型幅81はリビングに最適
コミック コンパクト スリム ボックス ラック リビング 奥行 15 17 20 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 薄い 薄型 漫画 マンガ 木製 a4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×16.5×180.5
材質[本体]プリント化粧繊維板
備考可動棚:16枚(設置する際には、本体が転倒しないよう、I字プレートで必ず壁と固定してください)
梱包数1
組立時間お客様組立(45分/目安/大人2人)
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。扉付だから、見せたくないものの収納にも。ミドルなサイズの深型幅81はリビングに最適
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし
材質[本体]プリント化粧繊維板
色ライトブラウン
備考・可動棚:16枚
梱包数3
組立時間(目安)お客様組立(65分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅81.0×奥行31.5×高さ180.5
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
本体上の空間を有効活用する為の、専用上置き。
本体同様に、1cm間隔で棚板が設置可能なので、様々なものが効率的に収納可能。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
深型幅81専用上置き
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×29.5×58.0~73.0
材質(本体)プリント化粧繊維板
棚板数(枚)可動棚:4
組立時間お客様組立(30分)(大人2人)
本体上の空間を有効活用する為の、専用上置き。本体同様に、1cm間隔で棚板が設置可能なので、様々なものが効率的に収納可能。深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。深型幅81専用上置き
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし
材質[本体]プリント化粧繊維板
色ライトブラウン
備考・可動棚:4枚
梱包数1
組立時間(目安)お客様組立(30分)(大人2人)
本体寸法(cm)[外寸]幅81.0×奥行29.5×高さ58.0~73.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
突っ張り上置きセットなので天井まで空間の無駄を省いて大量収納。
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
扉付だから、見せたくないものの収納にも。スリムなサイズの深型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 大型本 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 深め 奥深
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×31.5×238.5~253.5
材質(本体)プリント化粧繊維板
棚板数(枚)【本体】可動棚:8、【上置き】可動棚:2
組立時間お客様組立(65分)(大人2人)
玄関用品やガレージに置けるスリムタイプのホームロッカーです。
転倒防止チェーン付きで、後・側面パネルに取り付け可能です。
「HL-1300STV」はスチール棚1枚付きで、掃除用具、雑貨などを効率よく収納します。
「HL-1300V」はシューズラック2枚付きで、ゴルフバック、釣り道具などの収納に最適です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
材質本体・シューズラック/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)約610×560×1360
色ブラック/グレー
高さ(mm)約1360
間口(mm)610
有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約230~830、下段1010~410
内寸法(mm)約550×450×1260
開口部(mm)約455×1200
関連キーワード
1
2
3
次へ