590件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手巻き専用ホルダー 300mm~500mm幅に合わせて調整が可能 握りやすいグリップハンドルタイプ 滑り止め付ラバーグリップ 軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合フィルム/幅300mm~500mm 適合フィルム内径(Φmm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 高千穂交易 動画あり
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15 質量(g)約1800 対応幅(mm)500専用 最小長(mm)1300 最大長(mm)1480
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。 ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。 先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム500mm幅専用 材質アルミ・ポリプロピレン 質量(g)約910 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書(0.9MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 動画あり
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅 材質 質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書(0.8MB)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
8,390 税込9,229
当日出荷

ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容上用・下用 材質ポリプロピレン(PP) 適合3インチ紙管用
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅10cmで扱いやすい、ハンディタイプのストレッチフィルムです。 ちょっとした梱包や引っ越しなどの仮押さえなどに非常に便利です。 片手で楽楽巻きつけ可能です。 ハンドルとラップのセットです。
材質LDPE 幅(mm)100 厚さ(mm)0.015 1巻長さ(m)150
1個
539 税込593
当日出荷

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番462-3088 質量(kg)200 適合内径(Φmm)51、または76 巻数【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW)- 標準張力【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm)高さ1750 紙管径(inch)2、または3 適合パレットサイズ(最大)1200×1200 回転速度【アーム】手動にて可変 使用フィルムダイヤストレッチ 昇降速度【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm)1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番389-4649 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)194 適合サイズ3インチ紙管用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。 指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ポリプロピレン 質量(g)約88/個 寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

1巻
329 税込362
当日出荷

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2800 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背の高い荷物や低い位置でのフィルム作業で、長尺ハンドルが腕や腰の負担を軽減します。独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。
用途ストレッチフィルム巻き作業に。 トラスコ品番363-3094 材質本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン 本体寸法(mm)奥行155 本体寸法(mm)高さ1510 適合幅(mm)フイルム:300~500 紙管径(inch)適合:3 本体寸法(mm)幅155
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き モノタロウ 動画あり
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ポリプロピレン 質量(g)約103/個 タイプブレーキ付き 寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5
1セット(2個)
839 税込923
当日出荷

※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ合金 対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20") 最小長(mm)920 適合フィルム内径(Φmm)50/76 最大長(mm)1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

中部物産貿易シルキーラップ 巻き
エコ商品
非常に柔らかく長時間使用でも疲れにくいです。人間工学に基づき口元から先端への厚みを均一にし作業効率が上がります。巻きタイプなので装着しやすいです。ビート付なので外れにくいです。
用途精密機器の組立、検査、電子分野 材質天然ゴム(粉付) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリラップが機能性をUPしてリニューアル。 フラップ機能を改良。ラップの巻き戻りを防ぎ、より使いやすくなりました。 化粧箱にエンボス加工を施し、持ちやすくなりました。 添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途プールやお風呂上がりなど多用途 質量(g)342 長さ(cm)100×120 混率(%)綿100
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(kg)1.9 質量(g/本)1900 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1箱(6巻)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途プールやお風呂上がりなど多用途 質量(g)300 長さ(cm)80×120 混率(%)綿100
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジムやプール授業で便利なお着替えに便利なゴム付巻きタオル。
寸法(cm)約80×120
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水・防塵・汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン 破断伸度(%)430/900 粘着力g/100mm:8.0 平均破断強度(N)[kg/mm2]5.5/3.5 引裂強度(kg/cm)40/250 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン 質量(kg)2.2 質量(g/本)2200 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(g/本)2200 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。
材質(フィルム)LDPE 厚さ(μm)15
1箱(24巻)
6,998 税込7,698
当日出荷

ストレッチフィルム18ミクロンは中間的厚さとなります。安心して使えてしっかりと巻けます。
トラスコ品番210-8407 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)17184
1箱(6本)
13,980 税込15,378
欠品中

どんな形のものにも引っ張りながら巻きつけるだけでしっかりフィットします。
用途束ねる梱包等のほか、表面保護の効果があり、ガラス製品の包装などにも適しております。 材質ポリエチレン
1個
889 税込978
4日以内出荷

幅狭のミニタイプストレッチフィルム用の手巻き用ホルダー。
用途紙管径3インチの幅狭タイプのストレッチフィルムを巻きつける際に使います。 適合内径(Φmm)76 紙管径(inch)3
1個
859 税込945
当日出荷

ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。 不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。 かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。 たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。
材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン 質量(g)172 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷

ハンディラップホルダーで作業を簡単に効率アップ。挿し込むだけで、フィルムの回転がスムーズになり巻きやすくなります。ストッパーで回転を止めたり、スピードの調整が出来ます。取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利。
用途HR-3859専用ハンディラップホルダー グリップ長さ(mm)約122
1個
299 税込329
当日出荷

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

飲食店・食品加工業はもちろん、ご家庭でもたっぷりお使いいただけるお得な100m巻き。フリーザーから電子レンジまで使える塩ビラップです。
材質(フィルム)ポリ塩化ビニール 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 電子レンジ
1本
439 税込483
当日出荷

無縫製で伸縮性に優れた荷崩れ防止カバーです。ロールボックスパレットや段ボール等へ装着して荷崩れを防止します。繰り返し使えて洗濯も可能なエコ商品です。
用途パレットや台車に置いた荷物の荷崩れ防止用 トラスコ品番421-7921 材質ナイロン、ポリウレタン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.6 長さ(m)1.5
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷

ヘララップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(6巻)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来の原料を10%以上配合しています。 Co2 1本当たり10.7%削減 環境省COOL CHOICE運動に賛同 バイオマーク番号取得澄み
トラスコ品番206-6149 材質ポリエチレン 質量(kg)2.2 アズワン品番64-1126-73 引張破断強度(daN)540(cm2)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷