11,937件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に 材質ポリエチレン 幅(mm)100 長さ(m)150 厚さ(μm)20
1個
499 税込549
当日出荷

結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に 材質ポリエチレン 幅(mm)50 長さ(m)100 厚さ(μm)20
1個
299 税込329
当日出荷

手巻き用なので簡単に使用できます。 梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.8 質量(g/本)2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。 また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)310 引張荷重(daN)400平方センチメートル
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2800 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2260 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本)2050 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。 仕様光沢なし 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18(対鉄) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
519 税込571
当日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-122B。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅4.5mm。内容量[数量]:10本SET。全長:180
幅(mm)4.5 全長(mm)180 ブラック 内容10本SET
1個
299 税込329
6日以内出荷

1箱(3m×10個)
17,980 税込19,778
欠品中

メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-123B。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅3.5mm。内容量[数量]:10本SET。全長:290
幅(mm)3.5 全長(mm)290 ブラック 内容10本SET
1個
349 税込384
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-121B。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅3.5mm。内容量[数量]:10本SET。全長:140
幅(mm)3.5 全長(mm)140 ブラック 内容10本SET
1個
249 税込274
6日以内出荷

1個ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特徴:グラベルライドにも最適な肉厚で振動吸収性の良いバーテープ。
ブラック
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ブラックキャップ アース製薬 動画あり
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります) 優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器 【優れた12の効果を発揮】 (1)その日から効く! ・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。 (2)メスの持つ卵に効く! ・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果 ・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。 (3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く! ・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。 (4)巣に潜むゴキブリに効く! ・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。 ・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。 (5)大型ゴキブリに効く! (6)5つの成分で誘引! (7)半生エサでよく食べる! (8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。 (9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。 (10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。 (11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。 (12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効期間1年 区分防除用医薬部外品 適合害虫ゴキブリ 成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分 種別置き型 シリーズブラックキャップ 使用の目安10m2あたり1~2個 使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(12個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Finoa (フィノア)Finoaアンダーラップ
テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)27 テープ種類アンダーラップ
1箱(12個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 黒色 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具WT193A
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレンド感と軽快さを感じさせるおしゃれなラップスタイル。 男女兼用 耐久防汚加工
材質制電ギャバ ポリエステル100% サイズフリーサイズ
1枚(1枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:黒●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7362-57
1箱
4,598 税込5,058
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能ポリプロピレン(PP)製さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能再使用可能自消性(UL9HB等級)ハロゲンフリー
仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7407-49
1箱
3,598 税込3,958
7日以内出荷


仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
669 税込736
翌々日出荷

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:39mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:39mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●コード番号:817-9889 アズワン品番65-7479-12
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
規格S型 ブラック トラスコ品番360-7631 全長(mm)140 質量(g)20 適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:59mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:59mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:4.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9867 アズワン品番65-7478-18
1個
8,998 税込9,898
欠品中

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:30mm●色:黒●内径:25mm●材質:PP●最大バンドル直径:30mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9842 アズワン品番65-7479-11
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:42mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:42mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9854 アズワン品番65-7479-01
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護
仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:25mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:25mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9848 アズワン品番65-7479-13
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPE●コード番号:446-172 アズワン品番65-7481-43
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm色 = 黒内径 = 6.6mm材質 = ナイロン壁厚さ = 0.7mm長さ = 10mナイロンスパイラルラップ. 結束 / 固定用のナイロンスパイラルラップです。 スパイラルラップには10 mロールを用意. 黒又はナチュラルカラー 長さ: 10 m 材質: ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:20mm●色:黒●内径:15mm●材質:PP●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9845 アズワン品番65-7479-16
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:14mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9836 アズワン品番65-7478-61
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスから
仕様●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:29mm●色:黒●内径:25mm●材質:PP●最大バンドル直径:29mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9876 アズワン品番65-7479-17
1個
4,098 税込4,508
欠品中

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50
仕様●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:56mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:56mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3mm●長さ:1m アズワン品番65-7362-95
1個
8,898 税込9,788
欠品中

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスから
仕様●最小ケーブル径:30mm●最大ケーブル径:34mm●色:黒●内径:30mm●材質:PP●最大バンドル直径:34mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9870 アズワン品番65-7479-15
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷