種類溶接式管継手
形状ストレート
材質SUS304W
種別SCH10SCH
RoHS指令(10物質対応)対応
種類溶接継手
形状その他
材質ステンレス製
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約484
ツバ径(Φmm)126
呼び80(3)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
寸法R(mm)5
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)89.1
内径ID(Φmm)83.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
種類突合せ溶接式管継手
形状ラップジョイント
材質ステンレス鋼
ねじの種類Rc
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約308
ツバ径(Φmm)96
呼び50(2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)4
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約73
ツバ径(Φmm)56
呼び20(3/4)
寸法F(mm)30
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状遊合フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約217
ツバ径(Φmm)76
呼び32(1・1/4)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)42.7
内径ID(Φmm)37.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質鋼製(白)
使用圧力10K
呼び圧力10K
材質SUS304
L20
ΦD17.5
フランジNW16
ΦA30
ΦC21.7
寸法B(Φmm)17.2
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約172
ツバ径(Φmm)67
呼び25(1)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)34.0
内径ID(Φmm)28.4
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約60
ツバ径(Φmm)51
呼び15(1/2)
寸法F(mm)30
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)21.7
内径ID(Φmm)17.5
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約430
ツバ径(Φmm)116
呼び65(2・1/2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
寸法R(mm)4
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約242
ツバ径(Φmm)81
呼び40(1・1/2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)48.6
内径ID(Φmm)43.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
付属品取付ビス 回転止めネジ
材質ステンレス
仕上鏡面
サニタリー継手
形状ヘルール
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
種類突合せ溶接式管継手
形状ストレート
材質ステンレス鋼
ねじの種類Rc
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
各種認証国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5034
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
高さ(mm)50
呼び径(B)5
寸法F(mm)50
寸法G(mm)つば径:182
呼び径(A)125
肉厚t(mm)3.4
外径OD(Φmm)139.8
1箱(20個)
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5036
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
高さ(mm)65
呼び径(B)8
寸法F(mm)50
寸法G(mm)つば径:262
呼び径(A)200
肉厚t(mm)4
外径OD(Φmm)216.3
1箱(10個)
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5035
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
高さ(mm)50
呼び径(B)6
寸法F(mm)50
寸法G(mm)つば径:212
呼び径(A)150
肉厚t(mm)3.4
外径OD(Φmm)165.2
1箱(20個)
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
材質ステンレス
形状フランジ
種類ルーズ
ボルト穴数4
クラス10K
呼び圧力10K
ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
色黒
絶縁コートフランジ(CF)と組み合わせて使用するスタブエンド(ラップジョイント)となります。プレーンエンド側は、各種メカニカルジョイントと接合致します。
材質SUS304
形状ラップ付短管(10K用)
シャープな刃先で奥まで入りやすい形状。持ちやすいハンドルで、シャープな刃先は奥まで入りやすい形状。 持ち運びや保管に便利な透明キャップ付き。シングルスプリング/ ラップジョイント
材質ステンレススチール
刃先(mm)4±0.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112.4 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60.5 mm。外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 147g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 50.6 mm。高さ = 31 mm。幅 = 50.4 mm。外形寸法 = 50.6 x 50.4 x 31mm。IP保護等級 = IP65。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 75g。防爆 = なし。ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 92.6 mm。高さ = 31 mm。幅 = 38.5 mm。外形寸法 = 92.6 x 38.5 x 31mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 86g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 187.8 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 56mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 550g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ