主な適合純正品番53107-MJ0-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
主な適合純正品番53107-KZV-L00
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。
材質再生ゴム
質量(kg)約4.2
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射
質量(kg)約10
足径(Φmm)【フェンス】約33
適合管径(Φmm)【単管】約48.6
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70
主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
内径(Φmm)約310
材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
色グリーン
タイプソフトタイプ
付属品ロープ・ナスカン
材質ポリエステル ポリエチレン 他
寸法(cm)30×30×30
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
間口(mm)452
トラスコ品番409-9958
質量(kg)(満水時)1.05
高さ(mm)85
質量(g)125
奥行(mm)40
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番835-8251
幅(mm)600
高さ(mm)320
質量(g)200
奥行(mm)10
アズワン品番64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
仕様取手付、ファスナー付
ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止
幅(mm)420
色グリーン
高さ(mm)160
材質(本体)PE
奥行(mm)320
満水時質量(kg)10/満砂時:17
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

テント用重り
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。
設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番53107-KW7-930
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50
1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷
主な適合純正品番53107-MCL-000
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
主な適合純正品番53107-MEL-D20
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)6
規格6L
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
主な適合純正品番53107-KM9-000
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
主な適合純正品番53106-KR3-770
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
主な適合純正品番53106-KR3-000
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
主な適合純正品番53106-MJ0-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
主な適合純正品番53106-kt7-000
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
主な適合純正品番53106-MFA-D00
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

テント用重り
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
メーカー専用のウエイトなので支柱丸座とマッチした形状で接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
色グレー
適合E-テント
トラスコ品番457-2921
材質鋳物
質量(kg)20
直径(Φmm)250
高さ(mm)101
切溝幅(mm)50
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付 砂もれを防ぐ二重構造です用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
仕様取手付、ファスナー付
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
質量(g)500
タイプセパレートタイプ10kg用
寸法(cm)75×37(60mm丸パイプまで使用可)
アズワン品番64-9508-87
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
移動型表示に!転倒防止に!
材質ポリエチレン
質量(kg)満水時:1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×40×85
1個
¥889
税込¥978
10日以内出荷
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。
HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。
Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。
ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。
LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。
G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル
寸法(mm)132×75×40
質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121
ケーブル長(m)2.1
接続方式有線
センサーHERO(TM)
解像度100~16000dpi
保証期間2年間無償保証
対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸
使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート
プロセッサーマイクロ:32ビットARM
耐久性PTFEフィート:>250km4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
バルキーワーム+ヘビーフットボールでリアクションバイトを狙うスタイルを念頭におき、ワーム自体の性能を引き出すよう設計。バスの口内ですばやくフックアップする、掛かりの早いアップポイントのジグフック採用により、ヘビージグヘッドの弱点といえる首ふりによるバラシを解消。ファットなワームをしっかりホールドする2段キーパーによるウェイトバランスとアイポジションにより根掛かり回避能力を格段にアップ。自作ラバージグにも高次元で対応するバランスの良いフットボールジグヘッドです。<br.
用途釣り、針
1枚(4本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
バルキーワーム+ヘビーフットボールでリアクションバイトを狙うスタイルを念頭におき、ワーム自体の性能を引き出すよう設計。バスの口内ですばやくフックアップする、掛かりの早いアップポイントのジグフック採用により、ヘビージグヘッドの弱点といえる首ふりによるバラシを解消。ファットなワームをしっかりホールドする2段キーパーによるウェイトバランスとアイポジションにより根掛かり回避能力を格段にアップ。自作ラバージグにも高次元で対応するバランスの良いフットボールジグヘッドです。<br.
用途釣り、針
1枚(4本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
バルキーワーム+ヘビーフットボールでリアクションバイトを狙うスタイルを念頭におき、ワーム自体の性能を引き出すよう設計。バスの口内ですばやくフックアップする、掛かりの早いアップポイントのジグフック採用により、ヘビージグヘッドの弱点といえる首ふりによるバラシを解消。ファットなワームをしっかりホールドする2段キーパーによるウェイトバランスとアイポジションにより根掛かり回避能力を格段にアップ。自作ラバージグにも高次元で対応するバランスの良いフットボールジグヘッドです。<br.
用途釣り、針
1枚(4本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
バルキーワーム+ヘビーフットボールでリアクションバイトを狙うスタイルを念頭におき、ワーム自体の性能を引き出すよう設計。バスの口内ですばやくフックアップする、掛かりの早いアップポイントのジグフック採用により、ヘビージグヘッドの弱点といえる首ふりによるバラシを解消。ファットなワームをしっかりホールドする2段キーパーによるウェイトバランスとアイポジションにより根掛かり回避能力を格段にアップ。自作ラバージグにも高次元で対応するバランスの良いフットボールジグヘッドです。<br.
用途釣り、針
1枚(4本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続Bluetooth、USBtype-A
商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
筆圧レベル8192
300年の歴史を継承する『あかしや』の書写セット、使いやすいシンプル設計の書道具。美しい縫製で型くずれしにくい!丈夫な持ち手で肩かけもできる!シンプル・高品質で長く使える書道バッグ!
仕様●セット内容●▼太筆●▼細筆●▼墨液:180mL●▼軽量両面硯:表面/硯、裏面/墨池●▼ラバー文鎮:185g●▼下敷●▼半紙ばさみ●▼スポイト式水差し●▼書道具収納ケース●▼筆の説明書
書道に必要な用品がそろったセットです。
用途初心者の方、始められる方に。
トラスコ品番206-7492
セット内容太筆、細筆、固形墨、軽量両面硯、墨汁、ラバー文鎮185g、下敷、半紙ばさみ、マジックタイプ筆巻、スポイト式水差し、中皿、筆置き
質量(g)1210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×60×260
アズワン品番64-8403-46
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ