握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。
用途室内用手すりに
全長(mm)2000
質量(kg)1.5
径(Φmm)35
シンプルでおしゃれな丸型の木製コースターです。
材質天然木 (ラバーウッド)
形状丸
寸法(mm)約93×93×9
直径(Φmm)93
塗装NC塗装
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ラバーウッド(ウレタン塗装)
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
トウダイグザ科パラゴムノキ属の広葉樹。
階段、カウンター等あらゆる部材として人気が高いです。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
モクセイ科トネリコ属の広葉樹。
中国、ロシアを産地とし用途は多く、枠材、カウンター、階段材としても多く使われています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
2色展開のダイニングテーブルです。材質はラバーウッドを使用しております。
用途テーブル・ダイニングテーブル
材質ラバーウッド
幅(mm)1500
高さ(mm)700
奥行(mm)850
塗装ラッカー塗装
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
カフェに最適なマルチなお皿!自然な色合いが特徴でお料理を美しく演出します。
材質天然木
深さ(mm)40
材質ゴムの木(ベトナム産)
見せる収納にぴったりな天然木(ラバーウッド)製。
最下部にはスリッパや靴など、棚部には鞄や小物を置いたり、ハンガー部には、ワンピースやコートも掛けられます。
材質天然木(ラバーウッド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×1478
総耐荷重(kg)20
仕様組立式
職人の手彫りで一点ずつ模様を施したカッティングボードです。
アペターザーやブレット用に適しています!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:335×300×H15mm●ラッカー塗装●コード番号:BH1574
アズワン品番67-8156-43
1個
¥2,790
税込¥3,069
8日以内出荷
職人の手彫りで一点ずつ模様を施したカッティングボードです。
アペターザーやブレッド用に最適!
デザインの良いカバー式ブラケット採用。
ブラケット2個と取り付け用ネジ付きです。
別途お見積りにて特注サイズを承ります。
サイズはラバーウッド材手すりを定尺より短かく切断して使用できます。
材質ラバーウッド集成材、ブラケット:亜鉛ダイカスト(ゴールド)
職人の手彫りで一点ずつ模様を施したカッティングボードです。
アペターザーやブレット用に適しています!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:270×150×H15mm●ラッカー塗装●コード番号:BH1573
アズワン品番67-8156-42
1個
¥1,990
税込¥2,189
8日以内出荷
カバー式ブラケット採用。
ブラケット標準セット(2個)
取り付け用ネジ付き。
階段の上り口等の柱の角に取り付けてご使用下さい。
握りやすいΦ3.2cmでしっかり握ることができます。
材質ラバーウッド集成材(ウレタン塗装仕上)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(ゴールド色)
天然木を使用した、自然な風合いの折れ脚テーブルです。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質主要材質:天然木(ラバーウッド)、金具:スチール(メッキ塗装)
幅(mm)500
質量(kg)6.4
高さ(mm)320
奥行(mm)750
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×750×320
ブラウン色で落ち着いた木目調が魅力の商品です。棚板の下にも空間があるため、様々なものを収納可能です。上棚板から斜めに取り付けてある脚が、デザイン性を高め、魅力の商品です。シンプルなお部屋にもこの商品を1台置くだけで、オシャレな空間を作り出してくれます。工具は一切使用せず、脚に棚板をはめ込んで組み立てが可能です。耐荷重:棚板1枚10kg
用途奥行きは約27cmです。本体の材質は天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装です。
天然木を使用した、自然な風合いの折れ脚テーブルです。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質主要材質:天然木(ラバーウッド)、金具:スチール(メッキ塗装)
幅(mm)450
質量(kg)5
高さ(mm)320
奥行(mm)600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×600×320
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。
材質ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)2100
等級A・A
比重気乾比重:0.64
色調無塗装
材質クリヤラッカー塗装 天然木(ゴムの木)
表面処理クリアラッカー塗装
高さ(mm)55
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)約40g(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)12×98
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
商品タイプ替ラバー
ラバーウッドを使用したサイドテーブルです
用途サイドテーブル
材質表面:ラバーウッド、フレーム:アイアン
幅(mm)400
色ブラウン
高さ(mm)525
奥行(mm)350
材質(フレーム)アイアン
材質(表面)ラバーウッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×350×525
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質ゴム(ラバーウッド)集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
2色展開のダイニングチェアです。材質はラバーウッドになります
用途チェア・ダイニングチェア
材質ラバーウッド、(張り材)PVC
肘掛無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×540×850
2色展開のベンチになります。材質はラバーウッドになります
用途ベンチ・ダイニングベンチ
材質ラバーウッド、(張り材)PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×380×430
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
商品タイプ替ラバー
2色展開の回転式のダイニングチェアです。材質はラバーウッドになります
用途チェア・ダイニングチェア・回転チェア
材質ラバーウッド、(張り材)PVC
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×520×850
1脚
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
2色展開の回転式のダイニングチェアです。材質はラバーウッドになります
用途チェア・ダイニングチェア・回転チェア
材質ラバーウッド、(張り材)PVC
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×520×850
1脚
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ