硬度HS95
材質ウレタン
やわらかく、手になじみ、使いやすいです。
セメント、パテ材、ペンキなどのさまざまな素材の混ぜ作業。
柔らかく、変形するので、手に馴染み、疲れにくです。
片手で持ちやすく、少量の塗材の使用時に最適です。
色ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×60
アズワン品番62-2881-75
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160
深さ(mm)約200
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質PP
材質ナイロン
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~60
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.15MB)
材質(補強材)合成繊維
材質ジュラコン(R)
材質ジュラコン(R)
同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。
セット内容非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個
寸法(Φmm)25
1個
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~60
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.15MB)
材質(補強材)合成繊維
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
適合流体冷温水
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)175
適合流体冷温水
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質CRゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
練習球・PE 袋入
付属品ボールネット付き
材質天然ゴム
色ブラウン
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。
キャップ安全性ISO規格適合。
替芯:H-0.7芯
先端ボール径(mm)0.7
全長(mm)151.5
質量(g)8.0
方式キャップ式
最大径(Φmm)10.0
インク油性
色数単色
商品タイプ本体
入数(本)10
よく弾むラバーボール。遊び方いろいろ、野球のキャッチボールに、テニスに、スカッシュに、いろんなスポーツで遊べます。キャラクター
ボール直径(mm)58
材質ラバー
色アソート
付属品専用ボックス入り
1箱
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
カフェに最適なマルチなお皿!自然な色合いが特徴でお料理を美しく演出します。
材質天然木
深さ(mm)40
材質ラバーウッド(ウレタン塗装)
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
商品タイプ替ラバー
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質シリコーンゴム
色乳白色
硬度50°±5
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
手になじむ、ラバーグリップです。 替芯:H-0.7芯 BR-6A-H-BK(黒)。軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。キャップ安全性ISO規格適合。
先端ボール径(mm)0.7
成分油性染料(インキ)
全長(mm)151.5
質量(g)8.0
最大径(Φmm)10.0
入数(本)1
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・赤・青・緑
商品タイプ替ラバー
先端ボール径(mm)0.5
仕様消去用ラバー付
全長(mm)145
種類多色ゲルインキボールペン
最大径(Φmm)13.8
インクフリクションインキ
対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-G
ペン先極細
フリクションボールノックゾーン用替ラバーです。
用途株式会社パイロットコーポレーション製「フリクション(FRIXION)」の筆跡消去
材質擦過部材:エラストマー
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
商品タイプ替ラバー
オールラバー製のトレーニングボール。
負荷トレーニングはもちろん、上級者向けの腹部にメディシンボールを打ち当てるトレーニングにも最適。
今までのトレーニング方法に加えて、プッシュアップ、マウンテンクライマー、ウッドチョップなどのトレーニングができます。
体幹トレーニング、瞬発力アップなど、サーキットに取り入れて様々なトレーニングができます。
直径(Φmm)約200
色ブラック×イエロー
材質ラバー
ドライブ&打球音のラージボール用表ソフトラバー、スペシャリストX。
爽快な打球音!球離れの心地よさとドライブのグッドバランス。
耳でも体でも味わえる爽快な打球音は、刺激的!
伝説の「スペシャリスト」を伝承した、ラージ用ラバーです。
打球感を重視した仕様になっています。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度25
分類AC(アクティブチャージ)
色レッド
タイプ【ITTF公認番号】54-053
仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】13spin
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ