113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 底刃センタカットスクエアエンド刃 ねじれ角(°)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数4 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート ねじれ角45°
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo シャンク径公差h7 ねじれ角標準 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(128MB) 標準切削条件表(ドライ切削)(128MB) 標準切削条件表(湿式切削)(128MB)
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃 シャンク径公差h7
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMラフィングエンドミル
高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル
材質粉末ハイス コートC 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差h6
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAIN 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)