44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙ラベルの上から塗っておくと軽い力でラベルがはがせます。中性タイプで安全に使用できますので、食品工場にお勧めです。危険物に該当しません。
用途コンテナ容器に貼り付けられたシール・ラベルの剥離。コンテナ容器の粘着シール・ラベルの剥離に。 トラスコ品番819-5408 幅(mm)206 乳白 容量(mL)5000 高さ(mm)290 使用温度範囲(℃)25 奥行(mm)132 容量(kg)5 主成分グリコールエーテル、界面活性剤 塗布方法ブラシ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm)66×66×205 毒劇区分普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm)95×68×84 毒劇区分普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。 透明
1個(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG 付属品ヘラ1本
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム) 動画あり
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の技術で、テープ、シールの除去のために配合した洗浄剤です。 洗浄剤なので水に溶けやすく、作業後の排水がサラッと仕上がります。
液性アルカリ性
1本(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂れにくく、飛び散りません。 カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 トラスコ品番378-3871 種別スプレータイプ 透明 タイプスプレータイプ
1本(60mL)
669 税込736
当日出荷

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。 付属品専用ヘラ 透明 主成分混合有機溶剤
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単にはがれやすくなります。速乾性なので下地を傷めにくく、段ボール等に使用してもシミになりにくいです。
用途ガラス、金属、プラスチック、段ボールなどに貼られた粘着性シール、ラベルなどの剥離 毒劇区分普通物
1本(420mL)
679 税込747
当日出荷

紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。はがしたあとの汚れやべとつきもきれいに落とせます。 ヘラ付です。
用途ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。 トラスコ品番416-6027 透明 質量(g)228
1個(220mL)
899 税込989
当日出荷

「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。
仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます) 成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
1本(50mL)
509 税込560
当日出荷

素材を傷めず、すばやく浸透し、テープやシールをはがしやすくします。 素材にやさしく、手肌にも安心な水溶性タイプです。 素早く浸透しシールをはがしやすくします。 いろいろなところに付着した粘着剤やのりをきれいに取り去ります。 手軽に使用できるペンタイプです。 拭き取る必要がないので、手を汚さず簡単です。 鼻につくいやな刺激臭がないので安心。(多少の臭いはあります。) 粘着剤を溶かさないので、広げずスッキリきれいに落とすことができます。 ペン先が削れても付属のペンチップと取り換えて使えます。 付属のヘラで除去しやすくなります。
成分エタノール、3メトキシ3メチルブタノール、グリコールエーテル セット内容強力シールはがし、取替ペンチップ、ヘラ
1セット(40mL)
899 税込989
当日出荷

ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。 【使用方法】 除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。 3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。 クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 質量(g)830 シートサイズ(mm)210×297 厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54) 白色度(%)92 紙質上質紙 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48) ラベル厚(mm)0.091 粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板 入数100シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 粘着タイプ強粘着 FSC認証番号FSC-C008071
1冊(100シート)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 透明
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分メチルシクロヘキサン トラスコ品番256-8381 無色透明 使用温度範囲(℃)0~40
1本(200mL)
679 税込747
当日出荷

タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 タイプスプレー
1本(220mL)
889 税込978
当日出荷

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シールはがし
下地を傷めにくいタイプです。紙に素早く浸透し、はがしやすくします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途ロッカーや机・家具・冷蔵庫・ガラス窓・陶器などに貼りついたシールやステッカーはがし。 トラスコ品番378-3928 透明 主成分石油系炭化水素
1本(50mL)
559 税込615
当日出荷

J-48 WS シールはがしマッチョ 強力タイプ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
はがしにくいステッカーやテープ類に最適なシールはがし専用スプレーです。 強粘着性シールに対応し、粘着剤に浸透して溶解することでパワフルにはがします。 樹脂系のフィルムステッカーや、透明テープ、両面テープ、ガラス面ステッカーはもちろん、ガムテープ・クラフトテープにも最適です。また、固着したテープ跡や、はがした後に残った糊もスッキリ落とします。 下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66 質量(g)409
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

MSCP-10 マルチカットソー替刃スクレーパー EARTH MAN 動画あり
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
1個
439 税込483
当日出荷

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 刃厚(mm)0.8
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗 全長(mm)185 刃厚(mm)0.8 先幅(mm)20
1本
429 税込472
当日出荷

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗 全長(mm)190 刃厚(mm)0.8 刃型三角型
1本
469 税込516
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! 持ち運びに便利な収納ケース入 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に 板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に シュリンクフィルムの収縮に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に 塗装や接着剤・シール剥がしに シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに 質量(kg)約0.6(本体のみ) 電流(A)(弱風)7.6、(強風)14.6 コード長さ(m)約2.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約245×80×195 周波数50/60Hz 流量(L/min)吐出:(弱風)約350、(強風)約700 定格時間(分)20 風量調整(2段階)弱風/強風
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg)約0.74(本体のみ) 電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215 コード長さ(m)約2 周波数50/60Hz 風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分)20 温度表示方式デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。 材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製 形状パレットナイフ
1本
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。 材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製 形状パレットナイフ ヘラサイズ(mm)コーナー用
1本
489 税込538
当日出荷

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗 全長(mm)190 刃厚(mm)0.8 刃型コテ型
1本
419 税込461
当日出荷

ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着材の除去に使えます。 はがしにくいシール、しつこいシールのはがし跡も除去します。 スプレータイプのシールはがしで使い勝手が良く、広範囲をスピーディーにはがす際に効果的です。 ヘラは金属製より対象を傷つけにくく、床・プラスチック・金属・石材等の汚れ落としに適しています。
仕様●サイズ:シールはがしスプレー/H157×直径53mm、ヘラ/長さ150×幅40mm●重量:シールはがし/約215g、ヘラ/約15.8g●スプレー内容量:200mL●ヘラ材質:ポリアミド炭素入り アズワン品番68-1967-91 危険物の類別非危険物
1セット
979 税込1,077
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に 仕様本体(SL-HG550-A) 付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く 容量4.0Ah 72Wh 電圧(V)DC18 定格電圧(V)AC100 温度(℃)熱風:約550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く コード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A) 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC20 連続使用時間(分)約15 充電時間約120分 電池リチウムイオン電池 寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A) 使用環境温度(℃)5~40 充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A モーター電圧(V)DC18 適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に 適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A セット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 連続使用時間約15分 寿命期待寿命:5年 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 熱風温度(℃)約550 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない
仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0311 アズワン品番65-7372-11
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄 1袋 3個入
HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない
仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0308 アズワン品番65-7372-15
1袋(3個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

リンレイテープおとどけテープ#155
エコ商品
本製品は昨今、増加の一途をたどるフリマアプリ等による、個人間配送での荷扱い注意喚起を目的とした製品です。使いやすさと視認性を両立させたデザインが特徴です。テープの素材は優しい風合いの和紙を採用したほか、しっかり貼れて剥がしやすいマスキング用粘着剤を採用しています。テープとしても、ラベルとしても使いやすく、誰にでもわかりやすく配送時のトラブルを予防します。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。
質量(g)300
1本(90g)
1,198 税込1,318
当日出荷

幅 = 50mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 50 mm x 5 mこの RS Pro フック & ループテープは、強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な一般的な産業用途に最適なソリューションです。目的の長さに切断し、裏当てを取り除き、反対側の表面にプレスするだけで、すぐに使用できます。 プレミアム AC1 アクリル系粘着剤のバッキングは、優れた耐湿性と温度安定性を備えています。また、テープは低温の湿気の多い表面や、 PVC やポリエチレンなどの低表面エネルギー製品にもよく付着します。この接着剤は、テープを繰り返し引き剥がしても簡単に表面から剥離しないように、優れた粘着力とせん断強度を発揮するように設計されています。 RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性がテストされています。このテープは耐紫外線性と耐候性があるため、建設環境など、さまざまな屋外用途に適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .天候保護用のプレミアム AC1 アクリル系粘着剤 .長さ 5 m .幅 50 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格(静電破壊からの保護)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS Pro 電気テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 電気テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな絶縁用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。このテープは、低粘着性ゴム樹脂接着剤付きの黒色の薄い PVC テープとして設計されているため、最適な適合性が得られ、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、このテープは難燃性、耐水性、耐紫外線性を備え、風雨にさらされる環境に最適です。電気技術者の工具箱に欠かせないコンポーネントで、さまざまな用途に対応できます。この高性能 RS Pro 電気テープは、最も過酷な電気用途で最高の性能を発揮するように設計されています。 特長と利点:この黒色 RS Pro PVC 絶縁テープは、さまざまな環境での絶縁用途に適した高品質のソリューションです このテープは、粘着性の低いゴム樹脂接着剤により、不規則な形状でも柔軟性となじみ性があり、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です この RS Pro テープは難燃性のため安全に作業でき、耐摩耗性も備えているため、テープを誤って損傷しないように保護されています用途:電気絶縁テープは、さまざまな環境におけるあらゆるタイプの一般的な電気的用途及び機械的用途に使用されます。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。さらに、一部のテープには難燃性や自消性も備え、作業中の最高の安全性が確保されています。電気テープは、次のような産業で最もよく使用されています。 航空宇宙 自動車 マリン 構造 工学 保守 エンターテイメント及びビデオ制作RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黒幅 = 50mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷