化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
色ラベンダー
材質合成ゴム
全長(cm)24
長さ(mm)240
厚さ(mm)(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06
引張強度(MPa)28(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)310
厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11
引張強度(MPa)21(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。
長さ(mm)240
厚さ(mm)(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06
引張強度(MPa)38(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)。従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。長時間の装着でもムレにくい素材となっています。突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
仕様左右兼用、滑り止めのエンボス加工、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア
その他材料、包装に環境負荷物質を含みません/天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09
色パープル
入数(枚)100
規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合
全長(cm)24.2
粉有無パウダーフリー
3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。
薄手ですので作業効率の向上が期待できます。
サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm
適合規格食品衛生法適合
全長(cm)24
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。
厚さ(mm)0.07
色ブルー
全長(cm)25
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
やわらかく丈夫な、安全性と操作性に優れたスーパーニトリルグローブ
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)24
厚さ(mm)0.075
入数(枚)100
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
仕様グローブ長さ:242mm●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料・包装に環境負荷物質を含みません●天然ゴムラテックスフリー・パウダーフリー※アレルギー体質の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09
色パープル
サイズM
入数(枚)100
規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合
アズワン品番65-9619-39
粉有無パウダーフリー
1箱(100枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。 米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65
用途理化学研究用
材質ニトリル
厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18
色ブルー
入数(枚)100
機能耐薬品性
全長(cm)24.5
エンボス加工指先エンボス
関連キーワード