洗濯できないファブリック製品にもラグジュアリーな香りを。
W除菌&消臭効果でタバコや食べ物などのニオイや、繁殖した菌を防ぎます。
シリーズラボン
使用場所室内
香りシャンパンムーン
危険物の類別非危険物
洗濯中から着用時まで香水のようなラグジュアリーな香りが持続。
天然由来の香料を配合。
衣類を柔らかく滑らかに仕上げるので、赤ちゃん用衣類にも使えます。
瑞々しく華やかなシャンパンムーンの香り。
シリーズラボン
形状液体
香りシャンパンムーン
お気に入りだけど洗えないものも、パフュームの香りで包みこむファブリックミスト。
毎日洗濯できないカーテンやソファに。
タバコや食べ物などのイヤなにおいや、菌の繁殖を防ぎます。
上品でクラシカルな香りが続きます。
シリーズランドリン
使用場所室内
香りCLフローラル
成分植物抽出物、エタノール、抗菌剤、香料
危険物の類別非危険物
『香りをまとう』発想で洗濯を。
うっとりするような優雅な気分をイメージした、上品でクラシカルな香りです。
オーガニック成分配合で赤ちゃん用衣類にもご使用いただけます。
シリーズランドリン
形状液体
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)
香りCLフローラル
トレンド香水のイメージを基調に、「着るフレグランス」をコンセプトとした、フレグランステイストたっぷりな、ちょっとうれしい香りの柔軟剤です。洗練されたクリスタルムスクの香り。
シリーズファーファ
どんな部屋にも合います。でっかいろ紙がトイレのニオイをしっ
かり消臭し、いい香りを広げます。ろ紙の上げ下げで、香りの強さを調節できます。シャバシャバすれば香りが復活します。大容量で効果は1.5~3ケ月間持続
シリーズ消臭元
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
素材選定・製造方法からこだわったファブリックミスト。清潔感あるクリスタルムスクの香り。詰替用。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。夜のケアで、翌朝分かる香り&消臭力。一日着てついた汗、たばこ、食べ物のにおいを、しっかりオフ。香りでごまかさず、しっかり消臭するから、翌朝ピュアな香りを楽しめる。
シリーズファーファ
香りオム
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替え
1個(270mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状液体
使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香りやさしいフローラルの香り
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。
様々な菌から手肌を守り、清潔に保ちます。
弱酸性のきめ細かな泡が手肌をやさしく洗い上げます。
高保湿成分ヒアルロン酸配合でしっとりなめらか。
さわやかなナチュラルフローラルの香り。
タイプ泡
シリーズファーマアクト
液性弱酸性
医薬品医療機器等法医薬部外品
どんな部屋にも合うデザイン。
ろ紙の上げ下げで、香りの強さを調節できます。
シャバシャバすれば香りが復活します
使用場所室内
商品タイプ本体
シリーズ消臭元
シャンプーしたてほのかなブルーソープ。ミュゲなどのやわらかいフローラルやみずみずしいフルーティにやさしいホワイトムスクを合わせた清潔感のあるフローラルフルーティの香りです。「消臭フィルター」が悪臭をキャッチ!体臭・料理臭・生ゴミ臭・トイレ臭など家庭内の気になるニオイをスッキリ消臭。洗いたての清潔で気持ちいい香りがやさしくふわっと広がります。お部屋やトイレなどあらゆる場所で使えます
シリーズ消臭元
危険物の類別非危険物
トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭
使用場所トイレ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.066L
危険物の性状水溶性
化学合成殺虫成分は不使用
しっかり虫よけ&消臭
本品は蚊を対象とした商品ではありません。虫が嫌がる天然成分を配合していますが、全ての条件で効果があるわけではありません。
用途(1)天面シールをはがした後、キャップを外して、中のアルミシールをはがす。(まれにアルミシールの一部が薄く残ることがあるが、全てはがす)
(2)再度キャップを閉め直し、玄関やお部屋に置く。
種別置き型虫よけ
シリーズマモルームエッセンス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×150×88
適合害虫ユスリカ
使用期間約180日(使用環境により異なります)
利用場所屋内
数多くのラグジュアリーブランドを手がけた世界的な調香師が監修したプレミアム柔軟剤。衣類やタオルなど幅広い素材のファブリックをふんわりと贅沢な肌触りに仕上げ、上質な香りが長続きします。使用する香料の種類や質、調合などに徹底的にこだわり、洗練された上質で奥深い香りが一日中続くプレミアム柔軟剤です。
シリーズレノア
衣類・布製品の気になるニオイ(汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ)を消臭・除菌。空間にも使用できます。界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。速乾タイプ。ハーバルフレッシュの香り。
香りハーバルフレッシュ
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替え
1個(600mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

柔軟剤
モノタロウ
¥539
税込¥593
香料・着色料無添加の柔軟剤です。香りの強い柔軟剤にストレスを感じている方や高齢者の方におすすめです。梅雨時の部屋干しも、抗菌防臭効果がしっかり持続するので、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。植物由来の柔軟成分でふんわりとした仕上がりです。お得な大容量タイプです。日本製
1本(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料ヤシの実の繊維
ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。
先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5
材質ポリプロピレン
質量(g)30
規格75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。優しいフローラルムスク調の香り
用途芳香剤
取付置き型
香りホワイトムスク
1個(160mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1箱(275mL×24本)
¥2,798
税込¥3,022
4日以内出荷
土の代わりにベラボンに植えるだけ。好品質ヤシの実チップ「ベラボン・プレミアム」
容量(mL)500
1個(5L)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。
ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。
小型の為、ラボレベル用途に最適です。
材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン
寸法(mm)Φ78×138
接続部のサイズR1/4(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)5~40
最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)
ろ過精度(μm)0.45
ろ過面積(cm2)1300
ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
テストチューブラックマルチラックJr 16mmΦ用。30本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃
アズワン品番65-3835-14
1セット(4個×960本)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
テストチューブラックマルチラック 12~13mmΦ用。84本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長23.2mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃
アズワン品番65-3835-10
1セット(4個×3000本)
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
テストチューブラックマルチラックJr 12~13mmΦ用。42本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:アセタール
アズワン品番65-3841-75
1個
¥2,798
税込¥3,078
93日以内出荷
テストチューブラックマルチラックJr 16mmΦ用。30本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:アセタール
アズワン品番65-3841-77
1個
¥2,898
税込¥3,188
93日以内出荷
テストチューブラックマルチラックJr 12~13mmΦ用。42本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃
アズワン品番65-3835-12
1セット(4個×960本)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
テストチューブラックマルチラック 16mmΦ用。60本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:293×115×65mm●色:ブルー●材質:アセタール
アズワン品番65-3841-73
1個
¥4,298
税込¥4,728
93日以内出荷
テストチューブラックマルチラック 12~13mmΦ用。84本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:293×115×65mm●色:ブルー●材質:アセタール
アズワン品番65-3841-71
1個
¥4,898
税込¥5,388
93日以内出荷
用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 18mm●コード番号:184-2800
アズワン品番65-7394-58
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『うるおい成分 豆乳発酵液配合』『しっとりもちもちな触りたくなる素肌に』
豆乳イソフラボン効果で、しっとりもちもちなお肌に導きます。
乾燥したお肌にたっぷりうるおいを与え、みずみずしいお肌に保ちます。
大容量なので、お風呂上がりなどにたっぷりとお使いいただけます。
お肌にやさしい弱酸性・無着色・無鉱物油。 豆乳発酵液*(保湿成分)に、イソフラボンが含まれています。*遺伝子組み換えなし大豆を使用。
1個(500mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.1 x 5 x 9mm
アズワン品番65-7393-83
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:27.2mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番65-7395-03
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:14.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7394-13
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
プッシュボタンの色 = クロム。メーカー型番 = 6442-0028。。RS Pro クロムエアスイッチ用プッシュボタン(直径) 42 → 45 mmこのエアスイッチは、危険な環境で電気回路を安全に作動及び停止するために使用します。ベローズシステムを使用してチューブの空気を下に移動し、チューブを使用して離れた場所で電気接点を操作することができます。機器をリモートで操作できるため、電気システムの安全性が高まり、感電事故のリスクが軽減されます。 このスイッチは大型の円形ボタンとエスカッションを備え、どちらもクロム製で耐久性が向上しています。大量の空気で動作するベローズに適しており、作業者と回路の間の距離を延長することができます。 このエアスイッチは、 RS PRO の品質、一貫性、信頼性の規格に適合するように徹底的にテストされています。ラボ、産業用バッテリ充電室、爆発性ガス / 粉末、高電流、大量の湿気がある場所でよく使用されています。特長と利点.エアスイッチ .プッシュボタン . 4 mm のエア接続 .クロムカラー .公称直径範囲は 42 mm ~ 45 mm です .メーカーシリーズ 6442RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
品名Waters Alliance System用バイアル
参照型番186000274
品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリットなし
1箱(100個)
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ