片面マット・片面光沢の仕上げが選べる、厚さ100ミクロンのラミネートフィルムです。マット面は光の反射を防ぐのでメニューや掲示物や写真に最適です。
仕様片面マット
タイプ片面マット
厚さ(μm)100
高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
厚さ(μm)100
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。
原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます!
しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に
厚さ(μm)240
フィルム厚さ(μm)100
総厚(μm)240
フィルムの上から書ける(マット面のみ)
反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに
静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい
3層構造で仕上りキレイ
片面マット仕様
材質ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造)
タイプ片面マット
厚さ(μm)100
使用フィルム静電気防止フィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
片面がPEラミネートで、液体を通しません。
種別500mm×60m×0.6mm
アズワン品番3-6487-01
1巻
¥23,500
税込¥25,850
翌々日出荷
片面ラミネート加工のクラフト紙が塗料の浸透を防ぎます。
用途車両塗装用として
仕様手で切断可能
長さ(mm)350
厚さ(mm)0.1
色黄
長さ(m)35
テープ地色黄
折りたたみ寸法(mm)72×72×300
折幅(mm)300
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。
オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。
用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。
もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!
用紙サイズA4
厚さ(mm)用紙:0.18
フィルム厚さ(μm)(片面厚)100
坪量(g/m2)157
適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)150
高級感のある仕上がりで、上から書き込みもできるつや消しフィルム
タイプマット
厚さ(μm)80
幅(mm)1000
色薄茶
長さ(m)50
入数2巻×5
ラミネート片面ラミネート
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム 150μm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手
厚さ(μm)150
高級感を演出できるマットタイプです。鉛筆・ペン・マジックで書き込みも可能
タイプマット
厚さ(μm)100
ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材。大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
色クラフト
加工ラミネート
再生材使用率(%)100
再生材使用使用
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動給紙(コピー用紙で最大200枚)、用紙の四辺自動カットをボタン一つで設定、コピー機感覚でラミネート加工ができます。フィルムに用紙を挟む手間がなく、作業時間と人件費を大幅に削減します。A4/A3、B4/B5を自動感知し、自動でカットを行います。用紙の四辺を自動カットするので、フィルムの余白・用紙の位置がずれず均一に仕上がります。耐水性のある「フチあり加工」と、高級感のある「フチなし加工」が簡単操作で切り替え可能です。コピー用紙・コート紙・アート紙に対応。厚さ64~240g/m2の用紙が使用可能です。オンデマンド印刷機の出力物に対応し、サイス257×182mm~330×457mmの用紙が使用可能です。基本操作はスタートとストップボタンの操作のみのシンプル設計です。液晶パネルで作業状況、設定状況、カウンターがわかりやすく表示されます。さらに作業の完了などを音で知らせます。狭小スペースや騒音を嫌うオフィススペースへの設置が可能です。また、給紙トレー・排紙トレーは取り外し可能なので、使用後はコンパクトに収納できます。
用途ラミネート作業の自動化により、これまで専門業者に外注していたラミネート加工を内製化することで、コストも納期も短縮できます。オンデマンド印刷などの少量印刷物の後加工におすすめです。
速度(m/min)加工:1
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(原稿の厚さ含む)
ウォームアップ時間約15分
仕様オートフィーダー:最大積載数200枚、用紙傾き調整、ペーパーガイド、トリミング:フチあり、フチなし2モード・スリッター一調整(内側:3mm/外側:3mm)・カット位置調整(前方向:-30mm~+5mm/後方向:-5mm~+30mm)・不要フィルム自動集積
付属品フィーダートレー・拡張トレー・スタッカー・電源ケーブル・取扱説明書・ゴミ箱
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)OFF、80~130
使用可能用紙サイズ厚さ:0.07~0.25mm(70~250μ・64~240g/m2)
仕上がり寸法(mm)A3フチあり:303×426(±0.5)、A3フチなし:294×417(±0.5)、A4フチあり:303×216(±0.5)、A4フチなし:294×207(±0.5)、B4フチあり:263×370(±0.5)、B4フチなし:254×361(±0.5)、B5フチあり:263×188(±0.5)、B5フチなし:254×179(±0.5)
フィルム厚さ(μm)38~100(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)182~457
用紙寸法(mm)最大:330(W)×457(L)、最小:257(W)×182(L)
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。
テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。
住宅防水用、補修用。
種別片面
粘着力(N/10mm)9.81
剥離紙あり
トナー定着が良く、ラミネート不要、厚手タイプのコストを抑えた耐水、片面印刷タイプのフィルム用紙
用途屋外掲示物、ポスター、注意書、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表
厚さ(mm)0.196
色白
仕様ミシン目なし
基材発泡PET
坪量(g/m2)210
素材発泡PET
入数100枚
小分けタイプのディスポーザブルドレープです。
片面不織布にラミネート加工を施した吸水仕様です。
穴なしタイプ。
滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー
消費電力(W)520
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能リバース、ヒーターオートオフ
温度調節範囲(℃)4段階
ウォームアップ時間約5~10分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)
フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)335(A3)
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約5~10分
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)840
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット
温度調節範囲(℃)100~160
フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
用途高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用、バルコニー腰壁部の防水用
色ブラック
幅(mm)50
厚さ(mm)0.35
長さ(m)20
材質基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ブチルゴム系
仕様はく離紙なし・手で切断可能
トラスコ品番136-6308
質量(g)500
タイプ片面タイプ
粘着力(N/10mm)7.4(対ステンレス)
危険物の類別非危険物
1セット(30個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。
付属品取扱説明書(保証書)
消費電力(W)平常時100、最大500
スイッチモータースイッチ
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式ヒートプレート方式
ウォームアップ時間約2.5~4分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)
フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)100(B7)
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1120mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。巻取装置を標準装備し、コールドラミネート加工することが出来ます。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数4本
ラミネート速度(mm/分)600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約8~30分
付属品フィルムセッティングボード、巻取装置、ミシン刃ユニット、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)2200
電源電圧(V)単相AC200
加熱方式内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)常温、50~130
フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)1120
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約8~30分
付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)1300
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)50~130
フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)650(A1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
用途アルミ基板バックラミネートなど
仕様糊面:片面
色茶
基材ポリエステル
テープ長さ(m)100
粘着剤シリコーン系
耐熱温度(℃)(30分)180
粘着力(N/25mm)5.39
テープ厚さ(μm)35
入数10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
基材厚さ(μm)25
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)400~1800
最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約3分
付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定
温度調節範囲(℃)80~160
フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
天然木フレームで温かみ溢れる木枠のホワイトボード。軽量タイプのホワイトボードなのでどこでもアクティビティの場となる持ち運び可能なオシャレなホワイトボード!。スチール壁へネオジュウムマグネットで簡単設置可能。わずか5.4kg(FLM-11)の大型ホワイトボード(通常のホワイトボードの約1/2・日学社比)。
仕様吊具:有
付属品無し
幅(mm)862
厚さ(mm)18
フレーム天然木
材質(表面)PETラミネート
裏面ネオジュウムマグネット(4個)
グリーン購入法適合
面数片面
傷や汚れから机を守る、デスクマット。高透明で文字が見やすいデスクマット。印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施した、非転写タイプ(片面無移行)のデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。マット表面は光沢タイプです。マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
材質20%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン付属でON/OFF/輝度調整も自在。 前面から開閉できるフロントオープンパネル。ポスターやポップの交換カンタン! 調光コントローラー付き(2)大容量バッテリー付き。最大輝度で連続15時間点灯!少し照度を落とせば、約30時間点灯可能です。
用途プラスドライバー必要 消費電力:37W 使用メディアにはUVインクやラミネートなど、耐光・防水対策が必要となります。メーカー保証期間:1年
材質アルミ・アクリル
充電時間約9時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×45×97
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)57.4×82
傷や汚れから机を守る、デスクマット。高透明で文字が見やすいデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。片面無移行(非転写)なので、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット。キレイにご使用いただけます。マット表面は光沢タイプです。マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
タイプダブル(下敷き付き)
色(下敷)グリーン
材質10%再生樹脂(マット:16%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、下敷:レーヨン(メルトン)0.7mm厚)、特殊ラミネート(無移行処理)
角寸法角10R
マット厚(mm)1.8
下敷厚(mm)0.7
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01
材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
型式09-1115-01
寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。
原稿を挟んでラミネートするだけ。
剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます。
各自治体から提供された感染防止徹底宣言ステッカー・ポスターのデータを印刷し、ラミネートして掲示するのに便利です。
※感染防止徹底宣言ステッカー(原稿)はお客様ご自身でご用意ください。
しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
のりのはみ出しによるフィルムづまりを防ぐためのキャリアシート(CPCSA4)1枚入り。
丸形の宣言ステッカーなど、不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートに便利です。
用途各種掲示物に
付属品ラミネート用キャリアシート1枚
寸法(mm)216×303
厚さ(μm)240
フィルム厚さ(μm)100
総厚(μm)240
1冊(3枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
こぼれた液体、溶媒、毒物、生物汚染、放射線物質などから実験台、床を保護するディスポタイプの表面保護紙です。ろ紙面は吸水性の高いろ紙を使用しており、片面はポリエチレンでラミネートしています。
材質セルロース・PE
厚さ(mm)0.25
基材にエンボス加工したダンボールシートを使用しており、クッション性に優れます。
片面にポリエチレンフィルムをラミネート、片面にコーティングを施しており、防水性があり、また耐久性に優れます。
厚さ(mm)0.19
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ