60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,484 税込2,732
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4 呼び径4 全長(mm)14 ねじ部長さ(mm)12 ねじ頭径(mm)6 適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 頭部形状トラス ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(110個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(130本)ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理カラー 仕上カラー 全長L(mm)22.0 ねじ径d3.5 頭径D(Φmm)7.0 アズワン品番65-2098-88 ねじサイズ3.5×22 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

種別クロムフリー 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)4.0 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
2,484 税込2,732
当日出荷

電ドラボール ベッセル 動画あり
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7 適合板厚(mm)1.4以下 頭径(Φmm)6 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。 充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2 ピッチ(mm)1.4 全長(mm)13 働き長さ(mm)5 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)6 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
1,898 税込2,088
当日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)13 材質 表面処理3価ユニクロ 種類ランスタッチ ジャックポイント 寸法H(mm)1.6 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)8 頭部形状トラス 寸法d(Φmm)4.2
1箱(1000個)
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。 サイズ4.2×13 ドリル径(Φmm)3.4
1箱(1000本)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョイント目地処理に使用します。適度な硬度と弾力性があり、特にテーパーボード等の目地処理に最適です。(1mm厚)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。 質量(g)600 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃)-29~1315 仕様ペースト状 トラスコ品番332-8911 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量510g 危険物の性状非水溶性
1本(510g)
6,798 税込7,478
当日出荷

870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機 適合規格MIL-PRF-907E 係数トルク係数:0.181 成分グラファイト/アルミニウム トラスコ品番244-9609 種別スティックタイプ 銀色 使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安) 危険物の類別非危険物
1本(20g)
2,498 税込2,748
当日出荷

先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用 材質特殊鋼 全長(mm)65 ねじピッチ(mm)1.25(並目) ねじ寸法8mm 危険物の類別非危険物
1袋(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)スタッドプラーセット
エコ商品
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット) 適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 質量(kg/セット)1.04 トラスコ品番279-4349 形状6角 質量(kg)1.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
12,980 税込14,278
当日出荷

当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです。タイヤ性能 : 氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能において大きな進化を遂げた、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
用途軽トラ・軽バン ホイール:メタリックグレー タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO タイヤサイズ145R12 6PR ホイールD,O,S(ディーオーエス) SE-10R plus 適合車種軽トラ・軽バン タイヤ幅(mm)145 リム径(inch)12 偏平率(%)80 ホイールサイズ12インチ 4.0J 4-100 +42 適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
43,980 税込48,378
翌々日出荷

当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです。タイヤ性能 : 最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。
用途コンパクトカー ホイール:メタリックグレー タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7 タイヤサイズ185/60R15 84Q ホイールロクサーニスポーツ SP10 適合車種【トヨタ】アクア(NHP10)・ヴィッツ(NHP130・NSP130・NSP135)・カローラフィールダー(ZRE162G・NZE164G)・ヤリス(MXPH10・MXPA10・MXPH15・MXPA15)、【ホンダ】グレイス(GM4・GM5・GM6・GM9)・フィット(GR1・GR2・GR3・GR4・GK3・GK4・GK5・GK6)・フィットハイブリット(GP5・GP6) タイヤ幅(mm)185 リム径(inch)15 偏平率(%)60 ホイールサイズ15インチ 5.5J 4-100 +42 適合ボディタイプコンパクトカー
1セット(4本)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。
用途スタッドレス(冬タイヤ)
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。
用途スタッドレス(冬タイヤ)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)